Assortimento di punte con aspirazione Plus QM 6 pz
Assortimento punte con aspirazione Plus QM, 6 pz
Cod. art. 0648040001
EAN 4061975228116
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foratura senza polvere
- La polvere viene estratta dal foro non appena viene creata
- Protegge l'utente da eventuali rischi per la salute
- Prolunga la durata
- Non è necessaria alcuna successiva pulizia del foro
- Impedisce in modo significativo la formazione di polvere in cantiere
Ottima compatibilità con le armature
La geometria simmetrica dei taglienti 4 x 90° e gli smussi rinforzati brevettati impediscono alla punta di impigliarsi o di perdere la centratura a contatto con parti rinforzate.
Proprietà di foratura perfette per l'intera durata
Elemento in carburo di tungsteno monoblocco per un'elevata stabilità grazie alla superficie ingrandita per il collegamento con il corpo in acciaio.
Attacco a baionetta
Sostituzione della punta rapida e semplice dall'unità di aspirazione.
Indicatore di profondità della punta
Adattato al diametro della punta. Per tasselli in plastica.
Precisione della foratura
La speciale punta autocentrante consente una foratura precisa.
- Fare riferimento alle istruzioni per l'uso.
- Solo per l'uso con aspiratori di classe di polveri M.
- Le armature in ferro possono essere forate solo con il permesso di un ingegnere strutturale.
Caratteristiche tecniche(X)
- Lavori in aree critiche che devono essere mantenute prive di polvere, quali edifici pubblici, ospedali, ecc.
- Lavori di ristrutturazione in cui la polvere deve essere evitata e l'utente deve essere protetto.
Velocità di foratura (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Stabilità foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Precisione (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Resistenza armatura (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 6 PZ |
Dispositivo di fissaggio utensile | Per SDS-plus |
ADAPT-EXTRDRL-PLUS-(F.DRL-QM)
EXTRDRL-PLUS-QM-D10-L150-WL100MM
EXTRDRL-PLUS-QM-D12-L150-WL100MM
EXTRDRL-PLUS-QM-D6-L150-WL100MM
EXTRDRL-PLUS-QM-D8-L150-WL100MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.