Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento di punte Forstner Longlife & Speed 16 pz

Assortim. punte Forstner, Longlife & Speed, 16 pz
ASS-MECCHIE-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-16PZ

Cod. art. 0650990002

EAN 4061975392183

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento di punte Forstner Longlife & Speed 16 pz

Cod. art. 0650990002
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
Punta Forstner ad alte prestazioni con una velocità di lavoro fino a dieci volte superiore e una durata fino a tre volte superiore rispetto alle punte Forstner tradizionali.
  • Ideale per praticare fori precisi e privi di strappi in legno morbido e duro, truciolato rivestito e pannelli MDF.
Velocità consigliate
Diametro foroLegno teneroLegno duro/MDF
> 12 mm2400 giri/min2000 giri/min
> 16 mm2400 giri/min1500 giri/min
> 25 mm1800 giri/min1000 giri/min
> 35 mm1600 giri/min900 giri/min
> 70 mm1000 giri/min500 giri/min
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

La punta Forstner Longlife & Speed può essere utilizzata a guida manuale o stazionaria (ad esempio nei centri di truciolatura CNC). Rispettare i diversi valori di taglio a seconda del materiale.

Numero pezzi nell'assortimento/kit

16 PZ

Forma gambo

Gambo a 3 lati

Assortimento di punte Forstner Longlife & Speed 16 pz compreso:
1 x
Punta Forstner Longlife & Speed

MECCHIA-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D12MM

Descrizione:
Diametro: 12 mm
Punta Forstner ad alte prestazioni con una velocità di lavoro fino a dieci volte superiore e una durata fino a tre volte superiore rispetto alle punte Forstner convenzionali.
Quantità: 1 x
1 x
Punta Forstner Longlife & Speed

MECCHIA-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D15MM

Descrizione:
Diametro: 15 mm
Punta Forstner ad alte prestazioni con una velocità di lavoro fino a dieci volte superiore e una durata fino a tre volte superiore rispetto alle punte Forstner convenzionali.
Quantità: 1 x
1 x
Punta Forstner Longlife & Speed

MECCHIA-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D16MM

Descrizione:
Diametro: 16 mm
Punta Forstner ad alte prestazioni con una velocità di lavoro fino a dieci volte superiore e una durata fino a tre volte superiore rispetto alle punte Forstner convenzionali.
Quantità: 1 x
1 x
Punta Forstner Longlife & Speed

MECCHIA-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D18MM

Descrizione:
Diametro: 18 mm
Punta Forstner ad alte prestazioni con una velocità di lavoro fino a dieci volte superiore e una durata fino a tre volte superiore rispetto alle punte Forstner convenzionali.
Quantità: 1 x
1 x
Punta Forstner Longlife & Speed

MECCHIA-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D20MM

Descrizione:
Diametro: 20 mm
Punta Forstner ad alte prestazioni con una velocità di lavoro fino a dieci volte superiore e una durata fino a tre volte superiore rispetto alle punte Forstner convenzionali.
Quantità: 1 x
1 x
Punta Forstner Longlife & Speed

MECCHIA-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D22MM

Descrizione:
Diametro: 22 mm
Punta Forstner ad alte prestazioni con una velocità di lavoro fino a dieci volte superiore e una durata fino a tre volte superiore rispetto alle punte Forstner convenzionali.
Quantità: 1 x
1 x
Punta Forstner Longlife & Speed

MECCHIA-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D24MM

Descrizione:
Diametro: 24 mm
Punta Forstner ad alte prestazioni con una velocità di lavoro fino a dieci volte superiore e una durata fino a tre volte superiore rispetto alle punte Forstner convenzionali.
Quantità: 1 x
1 x
Punta Forstner Longlife & Speed

MECCHIA-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D25MM

Descrizione:
Diametro: 25 mm
Punta Forstner ad alte prestazioni con una velocità di lavoro fino a dieci volte superiore e una durata fino a tre volte superiore rispetto alle punte Forstner convenzionali.
Quantità: 1 x
1 x
Punta Forstner Longlife & Speed

MECCHIA-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D26MM

Descrizione:
Diametro: 26 mm
Punta Forstner ad alte prestazioni con una velocità di lavoro fino a dieci volte superiore e una durata fino a tre volte superiore rispetto alle punte Forstner convenzionali.
Quantità: 1 x
1 x
Punta Forstner Longlife & Speed

MECCHIA-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D28MM

Descrizione:
Diametro: 28 mm
Punta Forstner ad alte prestazioni con una velocità di lavoro fino a dieci volte superiore e una durata fino a tre volte superiore rispetto alle punte Forstner convenzionali.
Quantità: 1 x
1 x
Punta Forstner Longlife & Speed

MECCHIA-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D30MM

Descrizione:
Diametro: 30 mm
Punta Forstner ad alte prestazioni con una velocità di lavoro fino a dieci volte superiore e una durata fino a tre volte superiore rispetto alle punte Forstner convenzionali.
Quantità: 1 x
1 x
Punta Forstner Longlife & Speed

MECCHIA-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D35MM

Descrizione:
Diametro: 35 mm
Punta Forstner ad alte prestazioni con una velocità di lavoro fino a dieci volte superiore e una durata fino a tre volte superiore rispetto alle punte Forstner convenzionali.
Quantità: 1 x
1 x
Punta Forstner Longlife & Speed

MECCHIA-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D38MM

Descrizione:
Diametro: 38 mm
Punta Forstner ad alte prestazioni con una velocità di lavoro fino a dieci volte superiore e una durata fino a tre volte superiore rispetto alle punte Forstner convenzionali.
Quantità: 1 x
1 x
Punta Forstner Longlife & Speed

MECCHIA-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D40MM

Descrizione:
Diametro: 40 mm
Punta Forstner ad alte prestazioni con una velocità di lavoro fino a dieci volte superiore e una durata fino a tre volte superiore rispetto alle punte Forstner convenzionali.
Quantità: 1 x
1 x
Punta Forstner Longlife & Speed

MECCHIA-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D45MM

Descrizione:
Diametro: 45 mm
Punta Forstner ad alte prestazioni con una velocità di lavoro fino a dieci volte superiore e una durata fino a tre volte superiore rispetto alle punte Forstner convenzionali.
Quantità: 1 x
1 x
Punta Forstner Longlife & Speed

MECCHIA-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D50MM

Descrizione:
Diametro: 50 mm
Punta Forstner ad alte prestazioni con una velocità di lavoro fino a dieci volte superiore e una durata fino a tre volte superiore rispetto alle punte Forstner convenzionali.
Quantità: 1 x