Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento di pinze doppio rivestimento

Assortim. pinze, doppio rivestimento
ASSORT-PINZE-5PZ

Cod. art. 071501 560

EAN 4050382275455

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento di pinze doppio rivestimento

Cod. art. 071501 560
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
Numero pezzi nell'assortimento/kit

5 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

1086,000 g

Assortimento di pinze doppio rivestimento compreso:
1 x
Pinze a becchi mezzotondi DIN ISO 5745

PINZA A BECCHI MEZZOT.DIRITTI 200MM

Descrizione:
200 mm
Quantità: 1 x
1 x
Tronchese DIN ISO 5749

TRONCHESINO DIAGONALE 180MM

Descrizione:
180 mm
Quantità: 1 x
1 x
Pinza universale DIN ISO 5746

PINZA UNIVERSALE 180MM

Descrizione: Per afferrare, bloccare e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
Quantità: 1 x
1 x
Pinza spelafili DIN ISO 5743

PINZA SPELAFILI

Quantità: 1 x
1 x
Tronchesino frontale per elettronica DIN ISO 5748

TRONCHESINO FRONTALE 160MM

Quantità: 1 x