Assortimento di pinze 4 pz
Assortimento pinze 2, manico doppio rivest
ASSORTIMENTO PINZE ZEBRA 4 PZ.
Cod. art. 071401 565
EAN 4050642335721
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Acciaio per utensili di alta qualità per una lunga durata e precisione delle superfici di serraggio e di taglio
- Pinza universale con bordo di taglio extra-lungo per cavi più spessi
- Pinza regolabile con regolazione comoda e rapida
- Pinze a becco lungo con punte per elevate sollecitazioni di piegatura
- Tronchese rinforzato a taglienti diagonali per filo armonico, duro e dolce
- Manico ergonomico antiscivolo a 2 componenti con profilo del bordino stretto per un lavoro comodo e un'applicazione ottimale delle forze
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 4 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 1106,000 g |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.