Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento di passacavi 555 pz in valigetta sistema 4.4.1

Assortimento di passacavi 555 pezzi Sysko
ASS-GOMMINI-PASSFILI-8TIPI-555PZ-SYSKO

Cod. art. 5964056102

EAN 4046777889727

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento di passacavi 555 pz in valigetta sistema 4.4.1

Cod. art. 5964056102
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
Numero pezzi nell'assortimento/kit

555 PZ

Materiale

EPDM (gomma di monomero etilene-propilene-diene)

ISO

3302

Colore

Nero

Assortimento di passacavi 555  compreso:
150 x
Passacavo, doppio lato

GOMMINI PASSAFILI

Descrizione:
Diametro interno: 6 mm; Foratura: 9 mm; Diametro esterno: 11 mm
Quantità: 150 x
150 x
Passacavo, doppio lato

GOMMINO-PASSFILI-DOPP-4X6X9,5MM

Descrizione:
Diametro interno: 4.5 mm; Foratura: 6.5 mm; Diametro esterno: 9.5 mm
Quantità: 150 x
100 x
Passacavo, doppio lato

GOMMINI PASSAFILI

Descrizione:
Diametro interno: 6 mm; Foratura: 9.8 mm; Diametro esterno: 12.7 mm
Quantità: 100 x
75 x
Passacavo, doppio lato

GOMMINI PASSAFILI 9X11X16

Descrizione:
Diametro interno: 9 mm; Foratura: 11 mm; Diametro esterno: 16 mm
Quantità: 75 x
25 x
Passacavo, doppio lato

GOMMINI PASSAFILI

Descrizione:
Diametro interno: 10 mm; Foratura: 12 mm; Diametro esterno: 18 mm
Quantità: 25 x
25 x
Passacavo, doppio lato

GOMMINI PASSAFILI 12X20X25

Descrizione:
Diametro interno: 12 mm; Foratura: 20 mm; Diametro esterno: 23.8 mm
Quantità: 25 x
20 x
Passacavo, doppio lato

GOMMINI PASSAFILI 16X24X30

Descrizione:
Diametro interno: 16 mm; Foratura: 24 mm; Diametro esterno: 30 mm
Quantità: 20 x
10 x
Passacavo, doppio lato

GOMMINI PASSAFILI 21X31X38

Descrizione:
Diametro interno: 21 mm; Foratura: 31 mm; Diametro esterno: 38 mm
Quantità: 10 x
1 x
Inserto termoformato per valigia 4.4.1

INSERTO-TF-4.4.1-C-8-VANI

Descrizione:
Numero scomparti: 8 PZ; Larghezza scomparto x profondità scomparto x altezza scomparto: 78 x 107 x 52 mm
Un sistema di divisori fissi per lo stoccaggio e il prelievo ordinato di minuteria o piccoli componenti di vario tipo. Utilizzabile anche in combinazione con altri componenti del sistema.
Quantità: 1 x
1 x
Valigetta sistema 4.4.1

VALIG-ORSY-4.4.1

Descrizione:
370 x 278 x 85 mm
Sistema ideale e variabile per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo
Quantità: 1 x