Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento di molle a pressione 335 pz in valigetta 4.4.1. DIN 2095

DIN 2095 acciaio zincato 335 pz Sysko
ASS-MOLLE-PRESS-DIN2095-(A2K)-335PZ

Cod. art. 5964050600

EAN 4058794022056

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento di molle a pressione 335 pz in valigetta 4.4.1. DIN 2095

Cod. art. 5964050600
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
Acciaio per molle, zincato passivato bianco (A2K)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Normative

DIN 2095

Materiale

Acciaio per molle

Superficie

Zincato

Numero pezzi nell'assortimento/kit

335 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

1982,000 g

Conformità alla normativa RoHS

Assortimento di molle a pressione 335  compreso:
40 x
Molla a pressione DIN 2095, filo di acciaio per molle, zincato

MOLLE A PRESS.ZN 0,8X 8,0X 42MM

Descrizione:
Diametro esterno: 8 mm; Spessore: 0.8 mm; Lunghezza: 42 mm
Quantità: 40 x
40 x
Molla a pressione DIN 2095, filo di acciaio per molle, zincato

MOLLE PRESS.ZN 1,0X10,0X32 MM

Descrizione:
Diametro esterno: 10 mm; Spessore: 1 mm; Lunghezza: 32 mm
Quantità: 40 x
20 x
Molla a pressione DIN 2095, filo di acciaio per molle, zincato

MOLLE A PRESS.ZN 1,0X15,0X 32MM

Descrizione:
Diametro esterno: 15 mm; Spessore: 1 mm; Lunghezza: 32 mm
Quantità: 20 x
30 x
Molla a pressione DIN 2095, filo di acciaio per molle, zincato

MOLLE A PRESS.ZN 1,0X12,0X 35MM

Descrizione:
Diametro esterno: 12 mm; Spessore: 1 mm; Lunghezza: 35 mm
Quantità: 30 x
25 x
Molla a pressione DIN 2095, filo di acciaio per molle, zincato

MOLLE A PRESS.ZN 1,0X10,0X 40MM

Descrizione:
Diametro esterno: 10 mm; Spessore: 1 mm; Lunghezza: 40 mm
Quantità: 25 x
20 x
Molla a pressione DIN 2095, filo di acciaio per molle, zincato

MOLLE A PRESS.ZN 1,0X12,0X 60MM

Descrizione:
Diametro esterno: 12 mm; Spessore: 1 mm; Lunghezza: 60 mm
Quantità: 20 x
15 x
Molla a pressione DIN 2095, filo di acciaio per molle, zincato

MOLLE A PRESS.ZN 1,0X15,0X 65MM

Descrizione:
Diametro esterno: 15 mm; Spessore: 1 mm; Lunghezza: 65 mm
Quantità: 15 x
20 x
Molla a pressione DIN 2095, filo di acciaio per molle, zincato

MOLLE A PRESS.ZN 1,5X15,0X 28MM

Descrizione:
Diametro esterno: 15 mm; Spessore: 1.5 mm; Lunghezza: 28 mm
Quantità: 20 x
20 x
Molla a pressione DIN 2095, filo di acciaio per molle, zincato

MOLLE A PRESS.ZN 1,5X12,0X 35MM

Descrizione:
Diametro esterno: 12 mm; Spessore: 1.5 mm; Lunghezza: 35 mm
Quantità: 20 x
25 x
Molla a pressione DIN 2095, filo di acciaio per molle, zincato

MOLLE A PRESS.ZN 1,5X10,0X 45MM

Descrizione:
Diametro esterno: 10 mm; Spessore: 1.5 mm; Lunghezza: 45 mm
Quantità: 25 x
15 x
Molla a pressione DIN 2095, filo di acciaio per molle, zincato

MOLLE A PRESS.ZN 1,5X15,0X 45MM

Descrizione:
Diametro esterno: 15 mm; Spessore: 1.5 mm; Lunghezza: 45 mm
Quantità: 15 x
20 x
Molla a pressione DIN 2095, filo di acciaio per molle, zincato

MOLLE A PRESS.ZN 1,5X10,0X 55MM

Descrizione:
Diametro esterno: 10 mm; Spessore: 1.5 mm; Lunghezza: 55 mm
Quantità: 20 x
15 x
Molla a pressione DIN 2095, filo di acciaio per molle, zincato

MOLLE A PRESS.ZN 1,5X12,0X 55MM

Descrizione:
Diametro esterno: 12 mm; Spessore: 1.5 mm; Lunghezza: 55 mm
Quantità: 15 x
10 x
Molla a pressione DIN 2095, filo di acciaio per molle, zincato

MOLLE A PRESS.ZN 1,5X14,0X 55MM

Descrizione:
Diametro esterno: 15 mm; Spessore: 1.5 mm; Lunghezza: 55 mm
Quantità: 10 x
10 x
Molla a pressione DIN 2095, filo di acciaio per molle, zincato

MOLLE A PRESS.ZN 1,5X15,0X 55MM

Descrizione:
Diametro esterno: 15 mm; Spessore: 1.5 mm; Lunghezza: 55 mm
Quantità: 10 x
10 x
Molla a pressione DIN 2095, filo di acciaio per molle, zincato

MOLLE A PRESS.ZN 1,5X15,0X 65MM

Descrizione:
Diametro esterno: 15 mm; Spessore: 1.5 mm; Lunghezza: 65 mm
Quantità: 10 x