Assortimento di mecchie piatte 6 pz
Mecchie piatte, assortimento 6 pz
ASS. MECCHIE PIATTE D10-25MM 6PZ.
Cod. art. 0650007004
EAN 4050641717740
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Punta filettata con avanzamento automatico
- Si avvita rapidamente nel legno con sforzo minimo richiesto dall'utente
Due taglienti
- Rapida penetrazione del materiale con una qualità del foro buona
Eccellente e rapida asportazione dei trucioli
- La speciale curvatura della lama pulisce il foro per evitare lo strappo delle fibre
Codolo esagonale
- Nessuno slittamento della punta nel mandrino
Caratteristiche tecniche(X)
Legni di media durezza, legni teneri, pannelli di fibra, truciolati e materiali di edilizia leggera come i pannelli in cartongesso
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 6 PZ |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.