Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento di maschi combinati Punta HSS SMART STEP, 6 pz

Kit di punte maschio combinate HSS SMART STEP 6 pz
ASS-MASCHIO-COMBI-SMARTSTEP-(M3-M10)

Cod. art. 0653930007

EAN 4062856818730

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento di maschi combinati Punta HSS SMART STEP, 6 pz

Cod. art. 0653930007
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
Maschio combinato corto HSS con l'esclusiva tecnologia SMART STEP per foratura, taglio della filettatura e svasatura/sbavatura estremamente precise in un'unica operazione. Disponibile nella cassetta ORSY®.

3 operazioni in 1 unico strumento: foratura, filettatura e svasatura/sbavatura


Nessuna necessità di sostituire gli utensili, risparmio di tempo e costi



La prima punta maschio combinata con geometria di punta a gradini


  • Fino al 100 % più veloce rispetto ai maschi combinati HSS

  • Centraggio ottimale quando si lavora su superfici curve

  • Fori circolari ad alta precisione per la preparazione perfetta per il taglio di alta qualità della filettatura

  • Foratura a sforzo ridotto


Filetti per fori passanti entro la tolleranza a norma ISO 2 (6H)



Codolo esagonale 1/4"


Impedisce la rotazione nel mandrino, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e protegge il mandrino da eventuali danni.



Disponibile in esclusiva da Würth



Cassetta compatta e pratica adatta al sistema ORSY® con dettagli utili, quali impilabilità, cerniera ottimizzata e facile apertura

Indicazione
  • Generalmente adatto solo per filettature con foro passante con uno spessore del materiale di max 1xD

  • Non è possibile utilizzare svasatori a norma DIN 74-1 per le viti a testa svasata (a norma DIN 7991)

  • Per l'uso con trapani a batteria e portatili, a colonna e verticali
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Ideale per fori passanti in alluminio, ottone e plastica fino a 1xD (M6 = spessore materiale 6 mm).

  • Ideale anche per lavorare lamiere in acciaio non legato e legato fino a 600 N/mm² e ferro malleabile
Istruzioni
  • Dopo il processo di foratura, è essenziale ridurre significativamente il numero di giri per il taglio della filettatura e la svasatura/sbavatura. I valori di taglio consigliati per i vari materiali e diametri utensile sono riportati nella panoramica dei parametri di taglio.

  • Utilizzare liquido di raffreddamento e lubrificante in quantità sufficienti.

  • Lavorare sempre in linea retta. Evitare l'inclinazione: rischio di rottura dell'utensile!

  • Assicurarsi che tutte le filettature del prodotto siano fuori dal foro prima di invertire il maschio combinato. Se si ignora questo avviso i taglienti potrebbero lacerarsi o l'utensile potrebbe rompersi.

Numero pezzi nell'assortimento/kit

6 PZ

Materiale da lavorare

Acciaio, Ghisa, Metallo non ferroso

Qualità

ZEBRA-Premium

Tipo foro

Foro cieco/passante ≤ 1xD

Materiale di taglio

HSS

Superficie

Grezzo

Per tipo macchina

Trapano, Avvitatori a batteria, Perforatrice con piedistallo

Per resistenza alla tensione fino a

600 N/mm²

Tipo filettatura

Filetto metrico

Durata (sistema a punti)

2 su 4 punti

Accuratezza calibro (sistema a punti)

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

2 su 4 punti

Comportamento taglio (sistema a punti)

4 su 4 punti

Formatruciolo (sistema a punti)

4 su 4 punti

Materiale del sottogruppo

Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Alluminio, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Rame, basso legato, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico

Valori di taglio per maschio combinato HSS HSS SMART STEP
Per M3 - M5
Indicazione materiale Resistenza alla trazione Lavorazione M3 M4 M5
vc n f n f n f
da al da al da al da al
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² Filettature 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Foratura 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² Filettature 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Foratura 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² Filettature 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Foratura 18 27 2293 3439 0,015 1737 2605 0,017 1364 2047 0,02
Acciai legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² Filettature 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Foratura 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Acciai da nitrurazione ≤ 850 N/mm² Filettature 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Foratura 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Acciai per utensili ≤ 850 N/mm² Filettature 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Foratura 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Acciai super rapidi ≤ 850 N/mm² Filettature 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Foratura 10 15 1274 1910 0,012 965 1447 0,015 758 1137 0,018
Ghisa ≤ 300 HB Filettature 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Foratura 15 23 1910 2930 0,012 1447 2220 0,015 1137 1744 0,018
Ghisa nodulare e malleabile ≤ 350 HB Filettature 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Foratura 15 23 1910 2930 0,012 1447 2220 0,015 1137 1744 0,018
Alluminio ≤ 450 N/mm² Filettature 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Foratura 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² Filettature 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Foratura 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Leghe di alluminio lavorato ≤ 400 N/mm² Filettature 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Foratura 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Leghe di alluminio/ghisa ≤ 600 N/mm² Filettature 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Foratura 40 50 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Rame, bassolegato ≤ 400 N/mm² Filettature 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Foratura 50 60 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Ottone, truciolo lungo ≤ 600 N/mm² Filettature 15 20 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Foratura 30 40 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Bronzo, truciolo lungo ≤ 850 N/mm² Filettature 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Foratura 30 40 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Materiali plastici, duroplastici Filettature 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Foratura 15 20 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Materiale plastico, termoplastico Filettature 10 15 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Foratura 15 20 4458 5732 0,02 3377 4342 0,02 2653 3412 0,02
Legenda
vc = velocità di taglio [m/min]
f = avanzamento (mm/giro)
n = velocità di rotazione [giri/min]
I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni.
Per M10 - M12
Indicazione materiale Resistenza alla trazione Lavorazione M10 M12
vc n f n f
da al da al da al
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² Filettature 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Foratura 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² Filettature 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Foratura 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² Filettature 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Foratura 18 27 674 1011 0,03 559 838 0,035
Acciai legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² Filettature 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Foratura 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Acciai da nitrurazione ≤ 850 N/mm² Filettature 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Foratura 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Acciai per utensili ≤ 850 N/mm² Filettature 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Foratura 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Acciai super rapidi ≤ 850 N/mm² Filettature 4 6 255 318 1,50 212 265 1,75
Foratura 10 15 562 861 0,028 466 714 0,031
Ghisa ≤ 300 HB Filettature 8 10 255 318 1,50 212 265 1,75
Foratura 15 23 562 861 0,028 466 714 0,031
Ghisa nodulare e malleabile ≤ 350 HB Filettature 6 8 191 255 1,50 159 212 1,75
Foratura 15 23 562 861 0,028 466 714 0,031
Alluminio ≤ 450 N/mm² Filettature 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Foratura 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² Filettature 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Foratura 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Leghe di alluminio lavorato ≤ 400 N/mm² Filettature 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Foratura 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Leghe di alluminio/ghisa ≤ 600 N/mm² Filettature 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Foratura 40 50 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Rame, bassolegato ≤ 400 N/mm² Filettature 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Foratura 50 60 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Ottone, truciolo lungo ≤ 600 N/mm² Filettature 15 20 64 95 1,50 53 80 1,75
Foratura 30 40 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Bronzo, truciolo lungo ≤ 850 N/mm² Filettature 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Foratura 30 40 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Materiali plastici, duroplastici Filettature 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Foratura 15 20 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Materiale plastico, termoplastico Filettature 10 15 64 95 1,50 53 80 1,75
Foratura 15 20 1311 1686 0,03 1087 1398 0,04
Per M6 - M8
Indicazione materiale Resistenza alla trazione Lavorazione M6 M8
vc n f n f
da al da al da al
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² Filettature 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Foratura 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² Filettature 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Foratura 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Acciai bassolegati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² Filettature 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Foratura 18 27 1146 1719 0,025 849 1274 0,027
Acciai legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² Filettature 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Foratura 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Acciai da nitrurazione ≤ 850 N/mm² Filettature 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Foratura 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Acciai per utensili ≤ 850 N/mm² Filettature 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Foratura 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Acciai super rapidi ≤ 850 N/mm² Filettature 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25
Foratura 10 15 637 955 0,021 472 708 0,025
Ghisa ≤ 300 HB Filettature 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25
Foratura 15 23 955 1464 0,021 707 1085 0,025
Ghisa nodulare e malleabile ≤ 350 HB Filettature 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25
Foratura 15 23 955 1464 0,021 707 1085 0,025
Alluminio ≤ 450 N/mm² Filettature 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Foratura 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² Filettature 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Foratura 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Leghe di alluminio lavorato ≤ 400 N/mm² Filettature 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Foratura 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Leghe di alluminio/ghisa ≤ 600 N/mm² Filettature 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Foratura 40 50 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Rame, bassolegato ≤ 400 N/mm² Filettature 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Foratura 50 60 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Ottone, truciolo lungo ≤ 600 N/mm² Filettature 15 20 106 159 1,00 80 119 1,25
Foratura 30 40 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Bronzo, truciolo lungo ≤ 850 N/mm² Filettature 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Foratura 30 40 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Materiali plastici, duroplastici Filettature 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Foratura 15 20 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Materiale plastico, termoplastico Filettature 10 15 106 159 1,00 80 119 1,25
Foratura 15 20 2229 2866 0,03 1651 2123 0,03
Assortimento di maschi combinati Punta HSS SMART STEP, 6  compreso:
1 x
Punta maschio combinata HSS SMART STEP

MASCHIO-COMBI-ATT.1/4-SMARTSTEP-M3

Descrizione:
M3 x 0,5
Maschio combinato corto in HSS con l'esclusiva tecnologia SMART STEP per foratura, taglio della filettatura e svasatura/sbavatura estremamente precisa in un'unica operazione.
Quantità: 1 x
1 x
Punta maschio combinata HSS SMART STEP

MASCHIO-COMBI-ATT.1/4-SMARTSTEP-M4

Descrizione:
M4 x 0,7
Maschio combinato corto in HSS con l'esclusiva tecnologia SMART STEP per foratura, taglio della filettatura e svasatura/sbavatura estremamente precisa in un'unica operazione.
Quantità: 1 x
1 x
Punta maschio combinata HSS SMART STEP

MASCHIO-COMBI-ATT.1/4-SMARTSTEP-M5

Descrizione:
M5 x 0,8
Maschio combinato corto in HSS con l'esclusiva tecnologia SMART STEP per foratura, taglio della filettatura e svasatura/sbavatura estremamente precisa in un'unica operazione.
Quantità: 1 x
1 x
Punta maschio combinata HSS SMART STEP

MASCHIO-COMBI-ATT.1/4-SMARTSTEP-M6

Descrizione:
M6 x 1,0
Maschio combinato corto in HSS con l'esclusiva tecnologia SMART STEP per foratura, taglio della filettatura e svasatura/sbavatura estremamente precisa in un'unica operazione.
Quantità: 1 x
1 x
Punta maschio combinata HSS SMART STEP

MASCHIO-COMBI-ATT.1/4-SMARTSTEP-M8

Descrizione:
M8 x 1,25
Maschio combinato corto in HSS con l'esclusiva tecnologia SMART STEP per foratura, taglio della filettatura e svasatura/sbavatura estremamente precisa in un'unica operazione.
Quantità: 1 x
1 x
Punta maschio combinata HSS SMART STEP

MASCHIO-COMBI-ATT.1/4-SMARTSTEP-M10

Descrizione:
M10 x 1,5
Maschio combinato corto in HSS con l'esclusiva tecnologia SMART STEP per foratura, taglio della filettatura e svasatura/sbavatura estremamente precisa in un'unica operazione.
Quantità: 1 x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Portainserti universale E 6.3 (1/4) con mandrino a cambio rapido

PORTAINSERTI C/MANDR.RAPIDO1/4 -1/4

x 1 pz.
Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO IN SCHIUMA 400ML

Schiuma da taglio ad elevate prestazioni, molto attiva per tutti i tipi di lavorazione meccanica.
Olio da taglio e foratura CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Olio da taglio per elevate prestazioni adatto al lavoro meccanico più pesante e a maggiori velocità di taglio
Pasta da foratura/taglio Cut and Cool Perfect

CUT/COOL PASTA DA TAGLIO 500G

Ottimi risultati e sicurezza d'uso su tutti i materiali e applicazioni
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

TRAP-AVV-BATT-(ABS 18 COMPACT A)-2X4.0AH

Trapano avvitatore a batteria senza spazzole, compatto e potente per lavori di foratura e avvitamento moderati, sviluppato da Würth per soddisfare le esigenze degli artigiani