Assortimento di maschi a macchina per fori ciechi in acciaio SMART STEP EU+ e VaryTap M3-M12 14 pz
Assort di maschi SMART STEP EU+ foro cieco 14 pz
ASS.-MASCHI-MAC-FC-SMARTSTEP-BLU-(M3-12)
Cod. art. 0653891014
EAN 4099618307041
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Punta elicoidale con geometria della punta a gradini estremamente irregolare (EU+)
- Foratura molto rapida e confortevole con una durata senza rivali
- Fori circolari precisi
- Consente di evitare la preforatura, maschiatura precisa senza scentratura
- Nessuna rotazione della punta e trasmissione ottimale della potenza nel mandrino grazie al gambo a 3 lati (a partire da diam. 4 mm)
Maschio a macchina
- La nuova geometria Vario previene l'accumulo di trucioli
- Qualità ottimizzata del tagliente grazie al processo di finitura a più stadi per un'eccellente rimozione dei trucioli e filettature perfettamente conformi al calibro
- Minore rischio di scheggiature sull'utensile durante il ritorno grazie alla parte filettata angolata
- Geometria di taglio appositamente realizzata per materiali in acciaio
- Durata fino al 30% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici
Cassetta compatta e pratica adatta al sistema ORSY® con caratteristiche utili, quali impilabilità, cerniera ottimizzata e facile apertura
Esclusiva WÜRTH
- Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante
- Ulteriori informazioni, quali i valori di taglio consigliati, sono disponibili nei singoli prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 14 PZ |
Materiale da lavorare | Acciaio |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Tipo foro | Foro cieco ≤ 2.5xD |
Per tipo macchina | Trapano, Avvitatori a batteria, Perforatrice con piedistallo |
Per resistenza alla tensione fino a | 850 N/mm² |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
PUNTA-ELIC-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,2MM
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-BLU-M3
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-BLU-M4
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-BLU-M5
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-BLU-M6
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-BLU-M8
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-BLU-M10
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-BLU-M12
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.