Assortimento di maschi a macchina VaryTap per fori ciechi in acciaio inossidabile M3-M12 14 pz
Maschi, cassetta, HSCo VaryTap verde 14 pz Syska
ASS.-MASCHIO-MAC-FC-VERDE-(M3-12)-14PZ
Cod. art. 0655800014
EAN 4065746747554
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Punta elicoidale
- Spaziatura ampia dei trucioli e nucleo ridotto per una foratura rapida con perfetta rimozione del truciolo
- Geometria della punta estremamente precisa per fori accurati, ideale per fori profondi
Maschio a macchina
- La nuova geometria Vario previene l'accumulo di trucioli
- Preparazione ottimizzata del tagliente grazie al processo di finitura a più stadi per un'eccellente rimozione dei trucioli e filettature perfettamente conformi al calibro
- Scanalatura extra lunga per erogazione del refrigerante e rimozione dei trucioli ottimizzate per filettature profonde
- Riduzione del rischio di scheggiature sull'utensile durante il ritorno grazie alla parte filettata angolata
- Angolo di spoglia realizzato appositamente per materiali in acciaio inossidabile
- Durata fino al 50% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici
Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura
- Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.
- Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 14 PZ |
Materiale da lavorare | Acciaio, Acciaio inossidabile |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Tipo foro | Foro cieco ≤ 2.5xD |
Materiale di taglio | HSCo |
Superficie | Grezzo |
Per tipo macchina | Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo |
Per resistenza alla tensione fino a | 1000 N/mm² |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Accuratezza calibro (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Comportamento taglio (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Formatruciolo (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Materiale del sottogruppo | Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, martensitici |
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-VERDE-M3
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-VERDE-M4
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-VERDE-M5
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-VERDE-M6
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-VERDE-M8
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-VERDE-M10
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-VERDE-M12
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.