Assortimento di maschi a macchina Professionali per alluminio, foro cieco, M3-M12, 14 pz
Assort. maschi anello giallo foro cieco 14 pz Syska
ASS.-MASCHI-M-CIECO-GIALLO-(M3-12)
Cod. art. 0656800014
EAN 4065233073463
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Punta elicoidale
- Autocentrante
- La smerigliatura ad alta velocità (HC) e l’angolo di spoglia preciso assicurano una qualità della foratura costante, garantendo allo stesso tempo un grado di precisione elevato e una lunga durata
- La scanalatura garantisce un'ottima rimozione dei trucioli
Maschio a macchina
- Angolo di spoglia appositamente realizzata per l'alluminio, con spazio maggiore per il truciolo e un angolo dell'elica aumentato
- Micro-geometria ottimizzata
- La superficie levigata nella versione non rivestita riduce al minimo l'incollaggio del materiale e garantisce un'ottima rimozione del truciolo.
Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura
- Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante
- Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 14 PZ |
Materiale da lavorare | Metallo non ferroso |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Tipo foro | Foro cieco ≤ 2.5xD |
Superficie | Grezzo |
Per tipo macchina | Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo |
Per resistenza alla tensione fino a | 1000 N/mm² |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Accuratezza calibro (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 1 su 4 punti |
Comportamento taglio (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Formatruciolo (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Materiale del sottogruppo | Alluminio, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Rame, basso legato, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico |
| Parametri di taglio | ||||||||||||
| Per M3-M5 | ||||||||||||
| Designazione materiale | Resistenza a trazione | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Metalli non ferrosi | ||||||||||||
| Alluminio e leghe di alluminio | ≤ 450 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| Leghe di alluminio lavorato | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| Leghe di alluminio pressofuso <= 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Rame basso legato | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| Ottone a truciolatura lunga | ≤ 600 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| Bronzo a truciolatura lunga | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,50 | 1194 | 1592 | 0,70 | 955 | 1273 | 0,80 |
| Materiali plastici termoindurenti | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | |
| Materiali termoplastici | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 | |
| Legenda |
| vc = velocità di taglio [m/min] |
| f = avanzamento [mm/r] |
| n = numero di giri [giri/min] |
| I parametri di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni. |
| Per M20 | ||||||
| Designazione materiale | Resistenza a trazione | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| da | a | da | a | |||
| Metalli non ferrosi | ||||||
| Alluminio e leghe di alluminio | ≤ 450 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Leghe di alluminio lavorato | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Leghe di alluminio pressofuso <= 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Rame basso legato | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Ottone a truciolatura lunga | ≤ 600 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Bronzo a truciolatura lunga | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Materiali plastici termoindurenti | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 | |
| Materiali termoplastici | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 | |
| Per M12-M16 | ||||||||||||
| Designazione materiale | Resistenza a trazione | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Metalli non ferrosi | ||||||||||||
| Alluminio e leghe di alluminio | ≤ 450 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Leghe di alluminio lavorato | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Leghe di alluminio pressofuso <= 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Rame basso legato | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Ottone a truciolatura lunga | ≤ 600 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Bronzo a truciolatura lunga | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Materiali plastici termoindurenti | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | |
| Materiali termoplastici | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 | |
| Per M6-M10 | ||||||||||||
| Designazione materiale | Resistenza a trazione | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Metalli non ferrosi | ||||||||||||
| Alluminio e leghe di alluminio | ≤ 450 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Leghe di alluminio lavorato | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Leghe di alluminio pressofuso <= 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Rame basso legato | ≤ 400 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Ottone a truciolatura lunga | ≤ 600 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Bronzo a truciolatura lunga | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Materiali plastici termoindurenti | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | |
| Materiali termoplastici | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 | |
MASCHI MACCH.P/FORI CIEC.GIAL. M 10
MASCHI MACCH.P/FORI CIEC.GIAL. M 12
MASCHI MACCH.P/FORI CIEC.GIAL. M 3
MASCHI MACCH.P/FORI CIEC.GIAL. M 4
MASCHI MACCH.P/FORI CIEC.GIAL. M 5
MASCHI MACCH.P/FORI CIEC.GIAL. M 6
MASCHI MACCH.P/FORI CIEC.GIAL. M 8
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.