Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento di maschi a macchina Per alluminio, foro passante, M3-M12, 14 pz

Cass maschi anello giallo foro pass 14 pz Syska
ASS.-MASCHI-M-PASS-GIALLO-(M3-12)

Cod. art. 0656700014

EAN 4065233073456

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento di maschi a macchina Per alluminio, foro passante, M3-M12, 14 pz

Cod. art. 0656700014
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
Composto da punte elicoidali e maschi a foro passante da M3-M12 per la lavorazione di alluminio e leghe di alluminio ≤ 10% silicio. Adatti anche per materiali plastici con formazione di trucioli lunghi, zinco e rame. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.

Punta elicoidale


  • Autocentrante

  • Il taglio ad alta velocità (HC) e la precisione dell'angolo di spoglia garantiscono una qualità della foratura costante e al tempo stesso un elevato grado di precisione e una lunga durata

  • La scanalatura garantisce un'ottima rimozione dei trucioli


Maschio a macchina


  • Angolo di spoglia ottimizzato per l'alluminio

  • Micro-geometria ottimizzata

  • La punta a spirale e la superficie levigata nella versione semplice riduce al minimo l'attaccamento del materiale e garantisce un'ottima rimozione del truciolo.


Adatto al sistema ORSY®, cassetta di sistema compatta e pratica con utili dettagli quali articolazione ottimizzata e facile apertura

Indicazione
  • Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante

  • Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Prima dell'inversione del maschio, assicurarsi di rimuovere l'intera punta a spirale dell'utensile dal foro. In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.

Numero pezzi nell'assortimento/kit

14 PZ

Materiale da lavorare

Metallo non ferroso

Qualità

ZEBRA-Premium

Tipo foro

Foro cieco/passante ≤ 3xD

Superficie

Grezzo

Per tipo macchina

Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo

Per resistenza alla tensione fino a

1000 N/mm²

Tipo filettatura

Filetto metrico

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Accuratezza calibro (sistema a punti)

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

1 su 4 punti

Comportamento taglio (sistema a punti)

3 su 4 punti

Formatruciolo (sistema a punti)

4 su 4 punti

Materiale del sottogruppo

Alluminio, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Rame, basso legato, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico

Parametri di taglio
Per M3-M5
Designazione materiale Resistenza a trazione M3 M4 M5
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Metalli non ferrosi
Alluminio e leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Leghe di alluminio lavorato ≤ 400 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Leghe di alluminio pressofuso <= 10% Si ≤ 600 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Rame basso legato ≤ 400 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Ottone a truciolatura lunga ≤ 600 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Bronzo a truciolatura lunga ≤ 1000 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Materiali plastici termoindurenti 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Materiali termoplastici 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Legenda
vc = velocità di taglio [m/min]
f = avanzamento [mm/r]
n = numero di giri [giri/min]
I parametri di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni.
Per M20
Designazione materiale Resistenza a trazione M20
vc n f
da a da a
Metalli non ferrosi
Alluminio e leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Leghe di alluminio lavorato ≤ 400 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Leghe di alluminio pressofuso <= 10% Si ≤ 600 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Rame basso legato ≤ 400 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Ottone a truciolatura lunga ≤ 600 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Bronzo a truciolatura lunga ≤ 1000 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Materiali plastici termoindurenti 6 8 95 127 2,50
Materiali termoplastici 6 8 95 127 2,50
Per M12-M16
Designazione materiale Resistenza a trazione M12 M14 M16
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Metalli non ferrosi
Alluminio e leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Leghe di alluminio lavorato ≤ 400 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Leghe di alluminio pressofuso <= 10% Si ≤ 600 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Rame basso legato ≤ 400 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Ottone a truciolatura lunga ≤ 600 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Bronzo a truciolatura lunga ≤ 1000 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Materiali plastici termoindurenti 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Materiali termoplastici 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Per M6-M10
Designazione materiale Resistenza a trazione M6 M8 M10
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Metalli non ferrosi
Alluminio e leghe di alluminio ≤ 450 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Leghe di alluminio lavorato ≤ 400 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Leghe di alluminio pressofuso <= 10% Si ≤ 600 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Rame basso legato ≤ 400 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Ottone a truciolatura lunga ≤ 600 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Bronzo a truciolatura lunga ≤ 1000 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Materiali plastici termoindurenti 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Materiali termoplastici 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Assortimento di maschi a macchina Per alluminio, foro passante, M3-M12, 14 pz compreso:
1 x
Punta elicoidale HSS DIN 338 tipo RW

PUNTA-ELIC-ALU-DIN338-HSS-RW-D2,5

Descrizione:
2.5 mm
Punta professionale in alluminio per una foratura di precisione in materiali teneri e a truciolatura lunga con una resistenza fino a 600 N/mm² (ad es. alluminio e leghe di alluminio ≤ 10% Si, zinco, rame, plastica termoindurente).
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSS DIN 338 tipo RW

PUNTA-ELIC-ALU-DIN338-HSS-RW-D3,3

Descrizione:
3.3 mm
Punta professionale in alluminio per una foratura di precisione in materiali teneri e a truciolatura lunga con una resistenza fino a 600 N/mm² (ad es. alluminio e leghe di alluminio ≤ 10% Si, zinco, rame, plastica termoindurente).
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSS DIN 338 tipo RW

PUNTA-ELIC-ALU-DIN338-HSS-RW-D4,2

Descrizione:
4.2 mm
Punta professionale in alluminio per una foratura di precisione in materiali teneri e a truciolatura lunga con una resistenza fino a 600 N/mm² (ad es. alluminio e leghe di alluminio ≤ 10% Si, zinco, rame, plastica termoindurente).
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSS DIN 338 tipo RW

PUNTA-ELIC-ALU-DIN338-HSS-RW-D5,0

Descrizione:
5.0 mm
Punta professionale in alluminio per una foratura di precisione in materiali teneri e a truciolatura lunga con una resistenza fino a 600 N/mm² (ad es. alluminio e leghe di alluminio ≤ 10% Si, zinco, rame, plastica termoindurente).
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSS DIN 338 tipo RW

PUNTA-ELIC-ALU-DIN338-HSS-RW-D6,8

Descrizione:
6.8 mm
Punta professionale in alluminio per una foratura di precisione in materiali teneri e a truciolatura lunga con una resistenza fino a 600 N/mm² (ad es. alluminio e leghe di alluminio ≤ 10% Si, zinco, rame, plastica termoindurente).
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSS DIN 338 tipo RW

PUNTA-ELIC-ALU-DIN338-HSS-RW-D8,5

Descrizione:
8.5 mm
Punta professionale in alluminio per una foratura di precisione in materiali teneri e a truciolatura lunga con una resistenza fino a 600 N/mm² (ad es. alluminio e leghe di alluminio ≤ 10% Si, zinco, rame, plastica termoindurente).
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSS DIN 338 tipo RW

PUNTA-ELIC-ALU-DIN338-HSS-RW-D10,2

Descrizione:
10.2 mm
Punta professionale in alluminio per una foratura di precisione in materiali teneri e a truciolatura lunga con una resistenza fino a 600 N/mm² (ad es. alluminio e leghe di alluminio ≤ 10% Si, zinco, rame, plastica termoindurente).
Quantità: 1 x
1 x
Cassetta vuota per maschi a macchina

SCATOLA-VUOTA-ASS.-MASCHI-(M3-M12)-14PZ

Descrizione: Cassetta vuota compatta per maschi a macchina M3-M12 a norma DIN 371/376 e punte elicoidali a norma DIN 338, adatta per il sistema ORSY®.
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina Maschio a macchina con anello giallo HSCo per fori passanti, DIN 371/376, professionale in alluminio

MASCHI MACCH.P/FORI PASS.GIAL. M 10

Descrizione:
M10 x 1,5
L'utensile professionale per la lavorazione di alluminio e leghe di alluminio con tenore ≤ 10% di silicio. Adatti anche per materiali plastici con formazione di trucioli lunghi, zinco e rame.
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina Maschio a macchina con anello giallo HSCo per fori passanti, DIN 371/376, professionale in alluminio

MASCHI MACCH.P/FORI PASS.GIAL. M 12

Descrizione:
M12 x 1,75
L'utensile professionale per la lavorazione di alluminio e leghe di alluminio con tenore ≤ 10% di silicio. Adatti anche per materiali plastici con formazione di trucioli lunghi, zinco e rame.
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina Maschio a macchina con anello giallo HSCo per fori passanti, DIN 371/376, professionale in alluminio

MASCHI MACCH.P/FORI PASS.GIAL. M 3

Descrizione:
M3 x 0,5
L'utensile professionale per la lavorazione di alluminio e leghe di alluminio con tenore ≤ 10% di silicio. Adatti anche per materiali plastici con formazione di trucioli lunghi, zinco e rame.
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina Maschio a macchina con anello giallo HSCo per fori passanti, DIN 371/376, professionale in alluminio

MASCHI MACCH.P/FORI PASS.GIAL. M 4

Descrizione:
M4 x 0,7
L'utensile professionale per la lavorazione di alluminio e leghe di alluminio con tenore ≤ 10% di silicio. Adatti anche per materiali plastici con formazione di trucioli lunghi, zinco e rame.
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina Maschio a macchina con anello giallo HSCo per fori passanti, DIN 371/376, professionale in alluminio

MASCHI MACCH.P/FORI PASS.GIAL. M 5

Descrizione:
M5 x 0,8
L'utensile professionale per la lavorazione di alluminio e leghe di alluminio con tenore ≤ 10% di silicio. Adatti anche per materiali plastici con formazione di trucioli lunghi, zinco e rame.
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina Maschio a macchina con anello giallo HSCo per fori passanti, DIN 371/376, professionale in alluminio

MASCHI MACCH.P/FORI PASS.GIAL. M 6

Descrizione:
M6 x 1
L'utensile professionale per la lavorazione di alluminio e leghe di alluminio con tenore ≤ 10% di silicio. Adatti anche per materiali plastici con formazione di trucioli lunghi, zinco e rame.
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina Maschio a macchina con anello giallo HSCo per fori passanti, DIN 371/376, professionale in alluminio

MASCHI MACCH.P/FORI PASS.GIAL. M 8

Descrizione:
M8 x 1,25
L'utensile professionale per la lavorazione di alluminio e leghe di alluminio con tenore ≤ 10% di silicio. Adatti anche per materiali plastici con formazione di trucioli lunghi, zinco e rame.
Quantità: 1 x