Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio inossidabile M3-M12, 14 pz

Maschi, assort., HSCo NeoTap verde 14 pz Syska
ASS.-MASCHIO-MAC-FP-VERDE-(M3-12)-14PZ

Cod. art. 0655700014

EAN 4065746747523

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio inossidabile M3-M12, 14 pz

Cod. art. 0655700014
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
Assortimento di punte elicoidali di precisione e maschi per fori passanti per la lavorazione di acciai legati e altolegati (acciaio inossidabile) e di acciai resistenti alla ruggine e agli acidi. Adatti anche per la lavorazione di materiali in acciaio tradizionali fino a una resistenza di 1.000 N/mm². Disponibile nella cassetta ORSY®.

Punta elicoidale


  • Spaziatura ampia dei trucioli e nucleo ridotto per una foratura rapida con perfetta rimozione del truciolo

  • Geometria della punta estremamente precisa per fori accurati, ideale per fori profondi


Maschio a macchina


  • Geometria di nuova concezione che combina una spirale sinistrorsa e una spirale di entrata

  • Struttura superficiale omogeneizzata grazie al più moderno processo di finitura

  • Scanalatura extra lunga per erogazione ottimizzata del refrigerante per filettature profonde

  • Durata fino al 50% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici

  • Angolo di spoglia realizzato appositamente per materiali in acciaio inossidabile


Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura

Indicazione
  • Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.

  • Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Prima dell'inversione del maschio, assicurarsi di rimuovere l'intera spirale di entrata dell'utensile dal foro. In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.

Numero pezzi nell'assortimento/kit

14 PZ

Materiale da lavorare

Acciaio, Acciaio inossidabile

Qualità

ZEBRA-Premium

Tipo foro

Foro cieco/passante ≤ 3xD

Materiale di taglio

HSCo

Superficie

Grezzo

Per tipo macchina

Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo

Per resistenza alla tensione fino a

1000 N/mm²

Tipo filettatura

Filetto metrico

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Accuratezza calibro (sistema a punti)

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

3 su 4 punti

Comportamento taglio (sistema a punti)

3 su 4 punti

Formatruciolo (sistema a punti)

3 su 4 punti

Materiale del sottogruppo

Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici

Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio inossidabile M3-M12, 14 pz compreso:
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

PUNTA ELIC. DIN338-HSCO-OX-D2,5

Descrizione:
2.5 mm
Punta di precisione ad alte prestazioni per la lavorazione di acciaio inossidabile (come V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1200 N/mm² e nella ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

PUNTA ELIC. DIN338-HSCO-OX-D3,3

Descrizione:
3.3 mm
Punta di precisione ad alte prestazioni per la lavorazione di acciaio inossidabile (come V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1200 N/mm² e nella ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

PUNTA ELIC. DIN338-HSCO-OX-D4,2

Descrizione:
4.2 mm
Punta di precisione ad alte prestazioni per la lavorazione di acciaio inossidabile (come V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1200 N/mm² e nella ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

PUNTA ELIC. DIN338-HSCO-OX-D5,0

Descrizione:
5.0 mm
Punta di precisione ad alte prestazioni per la lavorazione di acciaio inossidabile (come V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1200 N/mm² e nella ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

PUNTA ELIC. DIN338-HSCO-OX-D6,8

Descrizione:
6.8 mm
Punta di precisione ad alte prestazioni per la lavorazione di acciaio inossidabile (come V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1200 N/mm² e nella ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

PUNTA ELIC. DIN338-HSCO-OX-D8,5

Descrizione:
8.5 mm
Punta di precisione ad alte prestazioni per la lavorazione di acciaio inossidabile (come V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1200 N/mm² e nella ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN oxide

PUNTA ELIC. DIN338-HSCO-OX-D10,2

Descrizione:
10.2 mm
Punta di precisione ad alte prestazioni per la lavorazione di acciaio inossidabile (come V2A, V4A), acciai resistenti al calore e titanio. Anche per applicazioni generali nell'acciaio fino a 1200 N/mm² e nella ghisa.
Quantità: 1 x
1 x
Cassetta vuota per maschi a macchina

SCATOLA-VUOTA-ASS.-MASCHI-(M3-M12)-14PZ

Descrizione: Cassetta vuota compatta per maschi a macchina M3-M12 a norma DIN 371/376 e punte elicoidali a norma DIN 338, adatta per il sistema ORSY®.
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo NeoTap verde per fori passanti DIN 371/376

MASCHIO-MAC-FP-HSCO-NEOTAP-VERDE-M3

Descrizione:
M3 x 0,5
La punta specialistica innovativa per la lavorazione di acciai legati e altolegati (acciaio inossidabile) e di acciai resistenti alla ruggine e agli acidi. Adatta anche per la lavorazione di materiali in acciaio tradizionali fino a una resistenza di 1.200 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo NeoTap verde per fori passanti DIN 371/376

MASCHIO-MAC-FP-HSCO-NEOTAP-VERDE-M4

Descrizione:
M4 x 0,7
La punta specialistica innovativa per la lavorazione di acciai legati e altolegati (acciaio inossidabile) e di acciai resistenti alla ruggine e agli acidi. Adatta anche per la lavorazione di materiali in acciaio tradizionali fino a una resistenza di 1.200 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo NeoTap verde per fori passanti DIN 371/376

MASCHIO-MAC-FP-HSCO-NEOTAP-VERDE-M5

Descrizione:
M5 x 0,8
La punta specialistica innovativa per la lavorazione di acciai legati e altolegati (acciaio inossidabile) e di acciai resistenti alla ruggine e agli acidi. Adatta anche per la lavorazione di materiali in acciaio tradizionali fino a una resistenza di 1.200 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo NeoTap verde per fori passanti DIN 371/376

MASCHIO-MAC-FP-HSCO-NEOTAP-VERDE-M6

Descrizione:
M6 x 1,0
La punta specialistica innovativa per la lavorazione di acciai legati e altolegati (acciaio inossidabile) e di acciai resistenti alla ruggine e agli acidi. Adatta anche per la lavorazione di materiali in acciaio tradizionali fino a una resistenza di 1.200 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo NeoTap verde per fori passanti DIN 371/376

MASCHIO-MAC-FP-HSCO-NEOTAP-VERDE-M8

Descrizione:
M8 x 1,25
La punta specialistica innovativa per la lavorazione di acciai legati e altolegati (acciaio inossidabile) e di acciai resistenti alla ruggine e agli acidi. Adatta anche per la lavorazione di materiali in acciaio tradizionali fino a una resistenza di 1.200 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo NeoTap verde per fori passanti DIN 371/376

MASCHIO-MAC-FP-HSCO-NEOTAP-VERDE-M10

Descrizione:
M10 x 1,5
La punta specialistica innovativa per la lavorazione di acciai legati e altolegati (acciaio inossidabile) e di acciai resistenti alla ruggine e agli acidi. Adatta anche per la lavorazione di materiali in acciaio tradizionali fino a una resistenza di 1.200 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo NeoTap verde per fori passanti DIN 371/376

MASCHIO-MAC-FP-HSCO-NEOTAP-VERDE-M12

Descrizione:
M12 x 1,75
La punta specialistica innovativa per la lavorazione di acciai legati e altolegati (acciaio inossidabile) e di acciai resistenti alla ruggine e agli acidi. Adatta anche per la lavorazione di materiali in acciaio tradizionali fino a una resistenza di 1.200 N/mm².
Quantità: 1 x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Olio da taglio e foratura CUT+COOL

CUT/COOL OLIO DA TAGLIO SPRAY 400ML

Carichi di lavoro medi e leggeri
Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO IN SCHIUMA 400ML

Schiuma da taglio ad elevate prestazioni, molto attiva per tutti i tipi di lavorazione meccanica.
Olio da taglio e foratura CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Olio da taglio per elevate prestazioni adatto al lavoro meccanico più pesante e a maggiori velocità di taglio
Pasta da foratura/taglio Cut and Cool Perfect

CUT/COOL PASTA DA TAGLIO 500G

Ottimi risultati e sicurezza d'uso su tutti i materiali e applicazioni
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

TRAP-AVVIT-BATT-(ABS 18 COMPACT)-2X5,0AH

Trapano avvitatore a batteria senza spazzole, compatto e potente per lavori di foratura e avvitamento moderati, sviluppato da Würth per soddisfare le esigenze degli artigiani