Assortimento di maschi a macchina HSCo VaryTap blu per fori ciechi DIN 371/376 7 pz
Maschi, cassetta, HSCo VaryTap blu 7 pz Syska
ASS.-MASCHIO-MAC-FC-BLU-(M3-12)-7PZ
Cod. art. 0653800007
EAN 4065746747578
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nuova geometria Vario appositamente sviluppata
Rimozione ottimizzata dei trucioli, previene l'accumulo
Preparazione del tagliente ottimizzata grazie al processo di finitura in più fasi
Eccellente rimozione dei trucioli e filettature perfettamente conformi al calibro
Parte filettata ad angolo
Riduzione del rischio di scheggiature sull'utensile durante il ritorno
Geometria del tagliente realizzata appositamente per materiali in acciaio
Durata fino al 30% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici
Esclusiva Würth
Cassetta compatta e pratica adatta al sistema ORSY® con dettagli utili, quali impilabilità, cerniera ottimizzata e facile apertura
Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente refrigerante e lubrificante.
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 7 PZ |
Materiale da lavorare | Acciaio |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Tipo foro | Foro cieco ≤ 2.5xD |
Materiale di taglio | HSCo |
Superficie | Grezzo |
Per tipo macchina | Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo |
Per resistenza alla tensione fino a | 850 N/mm² |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Accuratezza calibro (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Comportamento taglio (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Formatruciolo (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Materiale del sottogruppo | Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati |
| Valori di taglio | ||||||||||||
| Per M3-M5 | ||||||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | M3 | M4 | M5 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai | ||||||||||||
| Acciai | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,5 | 1194 | 1592 | 0,7 | 955 | 1273 | 0,8 |
| Acciai | < 1.000 N/mm² | 8 | 10 | 1061 | 1592 | 0,5 | 796 | 1194 | 0,7 | 637 | 955 | 0,8 |
| Acciai | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,5 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 |
| Chiave |
| vc = velocità di taglio [m/min] |
| f = avanzamento [mm/giro] |
| n = numero di giri [giri/min] |
| I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni. |
| Valori di taglio | ||||||
| Per M12 | ||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | M12 | |||
| n | f | |||||
| da | a | da | a | |||
| Acciai | ||||||
| Acciai | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 |
| Acciai | < 1.000 N/mm² | 8 | 10 | 265 | 398 | 1,75 |
| Acciai | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 212 | 265 | 1,75 |
| Valori di taglio | ||||||||||||
| Per M6-M10 | ||||||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | M6 | M8 | M10 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai | ||||||||||||
| Acciai | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1,061 | 1 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,5 |
| Acciai | < 1.000 N/mm² | 8 | 10 | 531 | 796 | 1 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,5 |
| Acciai | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 424 | 531 | 1 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 |
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-BLU-M3
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-BLU-M4
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-BLU-M5
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-BLU-M6
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-BLU-M8
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-BLU-M10
MASCHIO-MAC-FC-HSCO-VARYTAP-BLU-M12
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.