Assortimento di maschi a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376 7 pz
Maschi, assort., HSCo NeoTap blu 7 pz Syska
ASS.-MASCHIO-MAC-FP-BLU-(M3-12)-7PZ
Cod. art. 0653700007
EAN 4065746747561
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Geometria di nuova concezione che combina una spirale sinistrorsa e una spirale di entrata
Rimozione dei trucioli ottimizzata e affidabile
Struttura superficiale omogeneizzata grazie al più moderno processo di finitura
Eccellente rimozione dei trucioli
Durata fino al 30% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici
Angolo di spoglia realizzato appositamente per materiali in acciaio
Disponibile in esclusiva da Würth
Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura
Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente refrigerante e lubrificante.
Caratteristiche tecniche(X)
Prima dell'inversione del maschio, assicurarsi di rimuovere l'intera spirale di entrata dell'utensile dal foro. In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 7 PZ |
Materiale da lavorare | Acciaio |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Tipo foro | Foro cieco/passante ≤ 3xD |
Materiale di taglio | HSCo |
Superficie | Grezzo |
Per tipo macchina | Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo |
Per resistenza alla tensione fino a | 850 N/mm² |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Accuratezza calibro (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Comportamento taglio (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Formatruciolo (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Materiale del sottogruppo | Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati |
| Chiave |
| vc = velocità di taglio [m/min] |
| f = avanzamento [mm/giro] |
| n = numero di giri [giri/min] |
| I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni. |
| Valori di taglio | ||||||||||||
| Per M3-M5 | ||||||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | M3 | M4 | M5 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai | ||||||||||||
| Acciai | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 1592 | 2122 | 0,5 | 1194 | 1592 | 0,7 | 955 | 1273 | 0,8 |
| Acciai | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,5 | 796 | 1194 | 0,7 | 637 | 955 | 0,8 |
| Acciai | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,5 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 |
| Valori di taglio | ||||||
| Per M12 | ||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | M12 | |||
| n | f | |||||
| da | a | da | a | |||
| Acciai | ||||||
| Acciai | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 |
| Acciai | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 |
| Acciai | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 212 | 265 | 1,75 |
| Valori di taglio | ||||||||||||
| Per M6-M10 | ||||||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | vc | M6 | M8 | M10 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai | ||||||||||||
| Acciai | < 850 N/mm² | 15 | 20 | 796 | 1,061 | 1 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,5 |
| Acciai | < 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,5 |
| Acciai | < 1.200 N/mm² | 8 | 10 | 424 | 531 | 1 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 |
MASCHIO-MAC-FP-HSCO-NEOTAP-BLU-M3
MASCHIO-MAC-FP-HSCO-NEOTAP-BLU-M4
MASCHIO-MAC-FP-HSCO-NEOTAP-BLU-M5
MASCHIO-MAC-FP-HSCO-NEOTAP-BLU-M6
MASCHIO-MAC-FP-HSCO-NEOTAP-BLU-M8
MASCHIO-MAC-FP-HSCO-NEOTAP-BLU-M10
MASCHIO-MAC-FP-HSCO-NEOTAP-BLU-M12
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.