Assortimento di maschi a macchina HSCo Multi Performance foro cieco DIN 371/376 M3-M12 7 pezzi
Cass. maschi fori ciechi Multi perf. Syska 7 pz
ASS-MASCHI-MACCH-F-CIECO MULTIPERF-7PZ.
Cod. art. 0658800007
EAN 4065233072152
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Impiego versatile in avvitatori a batteria e trapani manuali e a colonna
Il gambo poligonale impedisce la rotazione nel mandrino, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e protegge il mandrino da eventuali danni.
Adatto per applicazioni convenzionali, come nei centri di lavorazione CNC con mandrini a pinza o di compensazione
Grazie all'albero dritto con attacco quadro
Impiegabile con affidabilità su quasi tutti i materiali
Nuova geometria dell'utensile con angolo di spoglia superiore ridotto e ottimizzazione dell'angolo di spoglia inferiore e della microgeometria
Prestazioni eccellenti
- Durata fino a tre volte superiore rispetto ai maschi a macchina Würth non rivestiti
- Eccellente rimozione dei trucioli, previene l'accumulo di trucioli
Disponibile in esclusiva da Würth
Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura
- Per operazioni di filettatura, è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.
- Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 7 PZ |
Materiale da lavorare | Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Lega speciale, Materiale duro e robusto, Metallo non ferroso |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Tipo foro | Foro cieco ≤ 2.5xD |
Materiale di taglio | HSCo |
Superficie | Vaporizzato |
Per tipo macchina | Trapano, Avvitatori a batteria, Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo |
Per resistenza alla tensione fino a | 1200 N/mm² |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Accuratezza calibro (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Comportamento taglio (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Formatruciolo (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Materiale del sottogruppo | Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Leghe di titanio, Leghe speciali, Hardox, Acciaio per molle, Rame, basso legato, Bronzo, truciolo lungo, Ottone, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico, Leghe di alluminio, Alluminio, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Leghe di alluminio lavorato |
MASCHMAC-F-CIEC-DIN371-MULTI-PERFORM-M 3
MASCHMAC-F-CIEC-DIN371-MULTI-PERFORM-M 4
MASCHMAC-F-CIEC-DIN371-MULTI-PERFORM-M 5
MASCHMAC-F-CIEC-DIN371-MULTI-PERFORM-M 6
MASCHMAC-F-CIEC-DIN371-MULTI-PERFORM-M 8
MASCHMAC-F-CIEC-DIN371-MULTI-PERFORM-M10
MASCHMAC-F-CIEC-DIN376-MULTI-PERFORM-M12
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.