Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento di maschi a macchina 7 pz. HSCo Multi Performance foro passante DIN 371/376 M3-M12

Cass. maschi foro passante multi perf. Syska 7 pz
ASS-MASCHI-MACCH-F-PASS-MULTIPERF-7PZ.

Cod. art. 0658700007

EAN 4065233072145

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento di maschi a macchina 7 pz. HSCo Multi Performance foro passante DIN 371/376 M3-M12

Cod. art. 0658700007
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
Composta da maschi per foro passante Multi Performance per un utilizzo versatile con quasi tutte le macchine e materiali quali acciai convenzionali, acciai inossidabili (ad es. V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm², oltre a materiali di fusione. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, bronzo e materiali plastici. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.

Impiego flessibile in cacciaviti a batteria e trapani manuali, a colonna e verticali


Il gambo poligonale impedisce la rotazione nel mandrino, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e protegge il mandrino da eventuali danni.



Adatto per applicazioni convenzionali, come nei centri di lavorazione CNC con mandrini a pinza o di compensazione


Ritenzione dell'albero dritto per mezzo di attacco quadro



Per un'affidabilità del processo con quasi tutti i materiali


Nuova geometria dell'utensile con angolo di spoglia superiore ridotto e ottimizzazione dell'angolo di spoglia e della microgeometria



Prestazioni eccellenti


  • Durata fino a tre volte superiore rispetto ai maschi a macchina non rivestiti Würth

  • Eccellente rimozione dei trucioli, previene l'accumulo di trucioli


Disponibile in esclusiva da Würth



Adatto al sistema ORSY® cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili, articolazione ottimizzata e facile apertura

Indicazione
  • Per taglio di filetti, è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.

  • Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Prima dell'inversione del maschio, assicurarsi di rimuovere l'intera punta a spirale dell'utensile dal foro. In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.

Numero pezzi nell'assortimento/kit

7 PZ

Materiale da lavorare

Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Lega speciale, Materiale duro e robusto, Metallo non ferroso

Qualità

ZEBRA-Premium

Tipo foro

Foro cieco/passante ≤ 3xD

Materiale di taglio

HSCo

Superficie

Vaporizzato

Per tipo macchina

Trapano, Avvitatori a batteria, Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo

Per resistenza alla tensione fino a

1200 N/mm²

Tipo filettatura

Filetto metrico

Durata (sistema a punti)

3 su 4 punti

Accuratezza calibro (sistema a punti)

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

4 su 4 punti

Comportamento taglio (sistema a punti)

4 su 4 punti

Formatruciolo (sistema a punti)

3 su 4 punti

Materiale del sottogruppo

Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Leghe di titanio, Leghe speciali, Hardox, Acciaio per molle, Rame, basso legato, Bronzo, truciolo lungo, Ottone, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico, Leghe di alluminio, Alluminio, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Leghe di alluminio lavorato

Legenda
vc = velocità di taglio [m/min]
f = avanzamento [mm/r]
n = numero di giri [giri/min]
I parametri di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni.
Parametri di taglio
Per M2-M3
Designazione materiale Resistenza a trazione M2 M2.5 M3
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Acciai non legati bonificati < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Acciai basso legati bonificati < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Acciai non legati bonificati < 1000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Acciai basso legati bonificati < 1000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Acciai legati bonificati < 1200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Acciai da nitrurazione < 1200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Acciai per utensili < 1200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Acciai rapidi < 1200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Acciai di alta qualità
Acciai inossidabili < 1200 N/mm² 5 8 796 1273 0,40 637 1019 0,45 531 849 0,50
Titanio < 850 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Leghe speciali < 1200 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Metalli fusi
Ghisa < 300 HB 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Ghisa sferoidale e ferro malleabile < 350 HB 8 12 1273 1910 0,40 1019 1582 0,45 849 1273 0,50
Materiali duri
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Acciai per molle < 1100 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Metalli non ferrosi
Alluminio < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Leghe di alluminio < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Leghe di alluminio lavorato < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Leghe di alluminio pressofuso <= 10% Si < 600 N/mm² 15 20 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Rame basso legato < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Ottone a truciolatura lunga < 600 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Bronzo a truciolatura lunga < 1000 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Materiali plastici termoindurenti 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Materiali termoplastici 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Per M24-M30
Designazione materiale Resistenza a trazione M24 M30
vc n f n f
da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Acciai non legati bonificati < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Acciai basso legati bonificati < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Acciai non legati bonificati < 1000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Acciai basso legati bonificati < 1000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Acciai legati bonificati < 1200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Acciai da nitrurazione < 1200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Acciai per utensili < 1200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Acciai rapidi < 1200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Acciai di alta qualità
Acciai inossidabili < 1200 N/mm² 5 8 66 106 3,00 53 85 3,50
Titanio < 850 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Leghe speciali < 1200 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Metalli fusi
Ghisa < 300 HB 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Ghisa sferoidale e ferro malleabile < 350 HB 8 12 106 159 3,00 85 127 3,50
Materiali duri
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Acciai per molle < 1100 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Metalli non ferrosi
Alluminio < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Leghe di alluminio < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Leghe di alluminio lavorato < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Leghe di alluminio pressofuso <= 10% Si < 600 N/mm² 15 20 133 199 3,00 106 159 3,50
Rame basso legato < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Ottone a truciolatura lunga < 600 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Bronzo a truciolatura lunga < 1000 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Materiali plastici termoindurenti 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Materiali termoplastici 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Per M14-M20
Designazione materiale Resistenza a trazione M14 M16 M20
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Acciai non legati bonificati < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Acciai basso legati bonificati < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Acciai non legati bonificati < 1000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Acciai basso legati bonificati < 1000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Acciai legati bonificati < 1200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Acciai da nitrurazione < 1200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Acciai per utensili < 1200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Acciai rapidi < 1200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Acciai di alta qualità
Acciai inossidabili < 1200 N/mm² 5 8 114 182 2,00 99 159 2,00 80 127 2,50
Titanio < 850 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Leghe speciali < 1200 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Metalli fusi
Ghisa < 300 HB 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Ghisa sferoidale e ferro malleabile < 350 HB 8 12 182 273 2,00 159 239 2,00 127 191 2,50
Materiali duri
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Acciai per molle < 1100 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Metalli non ferrosi
Alluminio < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Leghe di alluminio < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Leghe di alluminio lavorato < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Leghe di alluminio pressofuso <= 10% Si < 600 N/mm² 15 20 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Rame basso legato < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Ottone a truciolatura lunga < 600 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Bronzo a truciolatura lunga < 1000 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Materiali plastici termoindurenti 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Materiali termoplastici 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Per M8-M12
Designazione materiale Resistenza a trazione M8 M10 M12
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Acciai non legati bonificati < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Acciai basso legati bonificati < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Acciai non legati bonificati < 1000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Acciai basso legati bonificati < 1000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Acciai legati bonificati < 1200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Acciai da nitrurazione < 1200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Acciai per utensili < 1200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Acciai rapidi < 1200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Acciai di alta qualità
Acciai inossidabili < 1200 N/mm² 5 8 199 318 1,25 159 255 1,50 133 212 1,75
Titanio < 850 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Leghe speciali < 1200 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Metalli fusi
Ghisa < 300 HB 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Ghisa sferoidale e ferro malleabile < 350 HB 8 12 318 477 1,25 255 382 1,50 212 318 1,75
Materiali duri
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Acciai per molle < 1100 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Metalli non ferrosi
Alluminio < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Leghe di alluminio < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Leghe di alluminio lavorato < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Leghe di alluminio pressofuso <= 10% Si < 600 N/mm² 15 20 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Rame basso legato < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Ottone a truciolatura lunga < 600 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Bronzo a truciolatura lunga < 1000 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Materiali plastici termoindurenti 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Materiali termoplastici 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Per M4-M6
Designazione materiale Resistenza a trazione M4 M5 M6
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Acciai non legati bonificati < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Acciai basso legati bonificati < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Acciai non legati bonificati < 1000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Acciai basso legati bonificati < 1000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Acciai legati bonificati < 1200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Acciai da nitrurazione < 1200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Acciai per utensili < 1200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Acciai rapidi < 1200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Acciai di alta qualità
Acciai inossidabili < 1200 N/mm² 5 8 398 637 0,70 318 509 0,80 265 424 1,00
Titanio < 850 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Leghe speciali < 1200 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Metalli fusi
Ghisa < 300 HB 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Ghisa sferoidale e ferro malleabile < 350 HB 8 12 637 955 0,70 509 764 0,80 424 637 1,00
Materiali duri
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Acciai per molle < 1100 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Metalli non ferrosi
Alluminio < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Leghe di alluminio < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Leghe di alluminio lavorato < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Leghe di alluminio pressofuso <= 10% Si < 600 N/mm² 15 20 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Rame basso legato < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Ottone a truciolatura lunga < 600 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Bronzo a truciolatura lunga < 1000 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Materiali plastici termoindurenti 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Materiali termoplastici 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Assortimento di maschi a macchina 7  compreso:
1 x
Maschio a macchina HSCo Multi Performance per fori passanti DIN 371/376

MASCHMAC-F-PASS-DIN371-MULTI-PERFORM-M 3

Descrizione:
M3 x 0,5
Il maschio ad alte prestazioni con la nuova generazione di gambi (una combinazione di poligono e gambo diritto (Ø M4-M12)) per un utilizzo versatile con quasi tutte le macchine e materiali, come acciai convenzionali, acciai inossidabili (ad es. V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm² di resistenza e materiali di fusione. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, bronzo e materie plastiche.
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo Multi Performance per fori passanti DIN 371/376

MASCHMAC-F-PASS-DIN371-MULTI-PERFORM-M 4

Descrizione:
M4 x 0,7
Il maschio ad alte prestazioni con la nuova generazione di gambi (una combinazione di poligono e gambo diritto (Ø M4-M12)) per un utilizzo versatile con quasi tutte le macchine e materiali, come acciai convenzionali, acciai inossidabili (ad es. V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm² di resistenza e materiali di fusione. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, bronzo e materie plastiche.
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo Multi Performance per fori passanti DIN 371/376

MASCHMAC-F-PASS-DIN371-MULTI-PERFORM-M 5

Descrizione:
M5 x 0,8
Il maschio ad alte prestazioni con la nuova generazione di gambi (una combinazione di poligono e gambo diritto (Ø M4-M12)) per un utilizzo versatile con quasi tutte le macchine e materiali, come acciai convenzionali, acciai inossidabili (ad es. V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm² di resistenza e materiali di fusione. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, bronzo e materie plastiche.
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo Multi Performance per fori passanti DIN 371/376

MASCHMAC-F-PASS-DIN371-MULTI-PERFORM-M 6

Descrizione:
M6 x 1
Il maschio ad alte prestazioni con la nuova generazione di gambi (una combinazione di poligono e gambo diritto (Ø M4-M12)) per un utilizzo versatile con quasi tutte le macchine e materiali, come acciai convenzionali, acciai inossidabili (ad es. V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm² di resistenza e materiali di fusione. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, bronzo e materie plastiche.
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo Multi Performance per fori passanti DIN 371/376

MASCHMAC-F-PASS-DIN371-MULTI-PERFORM-M 8

Descrizione:
M8 x 1,25
Il maschio ad alte prestazioni con la nuova generazione di gambi (una combinazione di poligono e gambo diritto (Ø M4-M12)) per un utilizzo versatile con quasi tutte le macchine e materiali, come acciai convenzionali, acciai inossidabili (ad es. V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm² di resistenza e materiali di fusione. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, bronzo e materie plastiche.
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo Multi Performance per fori passanti DIN 371/376

MASCHMAC-F-PASS-DIN371-MULTI-PERFORM-M10

Descrizione:
M10 x 1,5
Il maschio ad alte prestazioni con la nuova generazione di gambi (una combinazione di poligono e gambo diritto (Ø M4-M12)) per un utilizzo versatile con quasi tutte le macchine e materiali, come acciai convenzionali, acciai inossidabili (ad es. V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm² di resistenza e materiali di fusione. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, bronzo e materie plastiche.
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo Multi Performance per fori passanti DIN 371/376

MASCHMAC-F-PASS-DIN371-MULTI-PERFORM-M12

Descrizione:
M12 x 1,75
Il maschio ad alte prestazioni con la nuova generazione di gambi (una combinazione di poligono e gambo diritto (Ø M4-M12)) per un utilizzo versatile con quasi tutte le macchine e materiali, come acciai convenzionali, acciai inossidabili (ad es. V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm² di resistenza e materiali di fusione. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, bronzo e materie plastiche.
Quantità: 1 x