Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento di maschi a macchina 14 pz. Foro passante con anello rosso M3-M12

Cass. maschi pass. anello rosso val. sist. 14 pz.
ASS-M-PASS-HSCO-TIALN-ROSSO-(M3-M12)

Cod. art. 0654730014

EAN 4065233072091

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. Foro passante con anello rosso M3-M12

Cod. art. 0654730014
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
Punte elicoidali composte da un rivestimento multistrato Magma e lega di cobalto all'8% e maschi per fori passanti con anello rosso Longlife con rivestimento di alta qualità in TiAlN+ per la lavorazione di materiali difficilmente lavorabili (quali Hardox) con elevata resistenza da 1000 a 1400 N/mm², ad. es. pale di escavatori, accessori dei camion, armature, spazzaneve, macchinari agricoli ecc. Disponibile in cassetta del sistema ORSY®.

Punta elicoidale


  • Stabilità di foratura e forza di taglio eccezionali

  • Altissima resistenza alla rottura

  • Durata fino a 9 volte superiore rispetto ai rivestimenti tradizionali

  • Centraggio eccellente durante il lavoro e riduzione della forza richiesta

  • Codolo a 3 lati (da diametro 4 mm)


Maschio a macchina


  • Uno dei più performanti rivestimenti per maschi attualmente sul mercato per la lavorazione di materiali duri

  • Sviluppato appositamente per le operazioni di filettatura

  • Elevatissima resistenza al calore (fino a 800 °C)

  • Durezza estremamente elevata del rivestimento fino a 3000 HV

  • Il design multistrato con strato di scorrimento aggiuntivo garantisce valori di attrito estremamente ridotti, una bassa tendenza all'aderenza e un'ottima rimozione del truciolo

  • Tagliente stabile grazie all'angolo di spoglia ridotto


Adatto al sistema ORSY®, cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili quali articolazione ottimizzata e facile apertura

Indicazione
  • Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante

  • Per ulteriori informazioni, fare riferimento ai singoli prodotti.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Prima dell'inversione del maschio, assicurarsi di rimuovere l'intera punta a spirale dell'utensile dal foro. In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.

Numero pezzi nell'assortimento/kit

14 PZ

Materiale da lavorare

Materiale duro e robusto

Qualità

ZEBRA-Premium

Tipo foro

Foro cieco/passante ≤ 3xD

Materiale di taglio

HSCo

Per tipo macchina

Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo

Per resistenza alla tensione fino a

1400 N/mm²

Tipo filettatura

Filetto metrico

Durata (sistema a punti)

4 su 4 punti

Accuratezza calibro (sistema a punti)

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

1 su 4 punti

Comportamento taglio (sistema a punti)

4 su 4 punti

Formatruciolo (sistema a punti)

4 su 4 punti

Materiale del sottogruppo

Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Leghe speciali, Hardox, Acciaio per molle

Parametri di taglio
Per M3-M5
Designazione materiale Resistenza a trazione M3 M4 M5
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai non legati bonificati ≥ 1000 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Acciai basso legati bonificati ≥ 1000 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Acciai legati bonificati ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Acciai per utensili ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Acciai rapidi ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Acciai di alta qualità
Acciai rapidi ≤ 1200 N/mm² 4 6 424 637 0,50 318 477 0,70 255 382 0,80
Metalli fusi
Ghisa ≤ 300 HB 8 10 849 1061 0,50 637 796 0,70 509 637 0,80
Ghisa sferoidale e ferro malleabile ≤ 350 HB 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Materiali duri
Hardox ≤ 1400 N/mm² 3 6 318 637 0,50 239 477 0,70 191 382 0,80
Acciai per molle ≤ 1100 N/mm² 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Legenda
vc = velocità di taglio [m/min]
f = avanzamento [mm/r]
n = numero di giri [giri/min]
I parametri di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni.
Per M20
Designazione materiale Resistenza a trazione M20
vc n f
da a da a
Acciai
Acciai non legati bonificati ≥ 1000 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Acciai basso legati bonificati ≥ 1000 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Acciai legati bonificati ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Acciai per utensili ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Acciai rapidi ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Acciai di alta qualità
Leghe speciali ≤ 1200 N/mm² 4 6 64 95 2,50
Metalli fusi
Ghisa ≤ 300 HB 8 10 127 159 2,50
Ghisa sferoidale e ferro malleabile ≤ 350 HB 6 8 95 127 2,50
Materiali duri
Hardox ≤ 1400 N/mm² 3 6 48 95 2,50
Acciai per molle ≤ 1100 N/mm² 6 8 95 127 2,50
Per M12-M16
Designazione materiale Resistenza a trazione M12 M14 M16
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai non legati bonificati ≥ 1000 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Acciai basso legati bonificati ≥ 1000 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Acciai legati bonificati ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Acciai per utensili ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Acciai rapidi ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Acciai di alta qualità
Leghe speciali ≤ 1200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2,00 80 119 2,00
Metalli fusi
Ghisa ≤ 300 HB 8 10 212 265 1,75 182 227 2,00 159 199 2,00
Ghisa sferoidale e ferro malleabile ≤ 350 HB 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Materiali duri
Hardox ≤ 1400 N/mm² 3 6 80 159 1,75 68 136 2,00 60 119 2,00
Acciai per molle ≤ 1100 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Per M6-M10
Designazione materiale Resistenza a trazione M6 M8 M10
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai non legati bonificati ≥ 1000 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Acciai basso legati bonificati ≥ 1000 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Acciai legati bonificati ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Acciai da nitrurazione ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Acciai per utensili ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Acciai rapidi ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Acciai di alta qualità
Leghe speciali ≤ 1200 N/mm² 4 6 212 318 1,00 159 239 1,25 127 191 1,50
Metalli fusi
Ghisa ≤ 300 HB 8 10 424 531 1,00 318 398 1,25 255 318 1,50
Ghisa sferoidale e ferro malleabile ≤ 350 HB 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Materiali duri
Hardox ≤ 1400 N/mm² 3 6 159 318 1,00 119 239 1,25 95 191 1,50
Acciai per molle ≤ 1100 N/mm² 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Assortimento di maschi a macchina 14  compreso:
1 x
Punta elicoidale HSCo8 WN MAGMA

PUNTA ELIC-HARDOX-WN-HSCO8-MAGMA-D2,5

Descrizione:
2.5 mm
Punta estremamente duratura con rivestimento multistrato Magma e lega di cobalto all'8% per la lavorazione universale di acciai tradizionali, titanio e materiali duri difficili da lavorare (ad esempio Hardox) con resistenza elevata fino a 1550 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo8 WN MAGMA

PUNTA ELIC-HARDOX-WN-HSCO8-MAGMA-D3,3

Descrizione:
3.3 mm
Punta estremamente duratura con rivestimento multistrato Magma e lega di cobalto all'8% per la lavorazione universale di acciai tradizionali, titanio e materiali duri difficili da lavorare (ad esempio Hardox) con resistenza elevata fino a 1550 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo8 WN MAGMA

PUNTA ELIC-HARDOX-WN-HSCO8-MAGMA-D4,2

Descrizione:
4.2 mm
Punta estremamente duratura con rivestimento multistrato Magma e lega di cobalto all'8% per la lavorazione universale di acciai tradizionali, titanio e materiali duri difficili da lavorare (ad esempio Hardox) con resistenza elevata fino a 1550 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo8 WN MAGMA

PUNTA-HSC08-MAGMA-HARDOX-D5,0

Descrizione:
5.0 mm
Punta estremamente duratura con rivestimento multistrato Magma e lega di cobalto all'8% per la lavorazione universale di acciai tradizionali, titanio e materiali duri difficili da lavorare (ad esempio Hardox) con resistenza elevata fino a 1550 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo8 WN MAGMA

PUNTA ELIC-HARDOX-WN-HSCO8-MAGMA-D6,8

Descrizione:
6.8 mm
Punta estremamente duratura con rivestimento multistrato Magma e lega di cobalto all'8% per la lavorazione universale di acciai tradizionali, titanio e materiali duri difficili da lavorare (ad esempio Hardox) con resistenza elevata fino a 1550 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo8 WN MAGMA

PUNTA ELIC-HARDOX-WN-HSCO8-MAGMA-D8,5

Descrizione:
8.5 mm
Punta estremamente duratura con rivestimento multistrato Magma e lega di cobalto all'8% per la lavorazione universale di acciai tradizionali, titanio e materiali duri difficili da lavorare (ad esempio Hardox) con resistenza elevata fino a 1550 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo8 WN MAGMA

PUNTA ELIC-HARDOX-WN-HSCO8-MAGMA-D10,2

Descrizione:
10.2 mm
Punta estremamente duratura con rivestimento multistrato Magma e lega di cobalto all'8% per la lavorazione universale di acciai tradizionali, titanio e materiali duri difficili da lavorare (ad esempio Hardox) con resistenza elevata fino a 1550 N/mm².
Quantità: 1 x
1 x
Cassetta vuota per maschi a macchina

SCATOLA-VUOTA-ASS.-MASCHI-(M3-M12)-14PZ

Descrizione: Cassetta vuota compatta per maschi a macchina M3-M12 a norma DIN 371/376 e punte elicoidali a norma DIN 338, adatta per il sistema ORSY®.
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo Longlife TiAlN+ con anello rosso per fori passanti DIN 371/376

M-M-FORI PASS.-DIN371-HSCO-TIALN-ROS-M3

Descrizione:
M3 x 0,5
Il maschio Longlife estremamente stabile per la truciolatura di materiali duri (quali Hardox) con elevata resistenza da 1000 fino a 1400 N/mm², ad es. pale di escavatori, accessori dei camion, armature, spazzaneve, macchinari agricoli, ecc.
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo Longlife TiAlN+ con anello rosso per fori passanti DIN 371/376

M-M-FORI PASS.-DIN371-HSCO-TIALN-ROS-M4

Descrizione:
M4 x 0,7
Il maschio Longlife estremamente stabile per la truciolatura di materiali duri (quali Hardox) con elevata resistenza da 1000 fino a 1400 N/mm², ad es. pale di escavatori, accessori dei camion, armature, spazzaneve, macchinari agricoli, ecc.
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo Longlife TiAlN+ con anello rosso per fori passanti DIN 371/376

M-M-FORI PASS.-DIN371-HSCO-TIALN-ROS-M5

Descrizione:
M5 x 0,8
Il maschio Longlife estremamente stabile per la truciolatura di materiali duri (quali Hardox) con elevata resistenza da 1000 fino a 1400 N/mm², ad es. pale di escavatori, accessori dei camion, armature, spazzaneve, macchinari agricoli, ecc.
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo Longlife TiAlN+ con anello rosso per fori passanti DIN 371/376

M-M-FORI PASS.-DIN371-HSCO-TIALN-ROS-M6

Descrizione:
M6 x 1,0
Il maschio Longlife estremamente stabile per la truciolatura di materiali duri (quali Hardox) con elevata resistenza da 1000 fino a 1400 N/mm², ad es. pale di escavatori, accessori dei camion, armature, spazzaneve, macchinari agricoli, ecc.
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo Longlife TiAlN+ con anello rosso per fori passanti DIN 371/376

M-M-FORI PASS.-DIN371-HSCO-TIALN-ROS-M8

Descrizione:
M8 x 1,25
Il maschio Longlife estremamente stabile per la truciolatura di materiali duri (quali Hardox) con elevata resistenza da 1000 fino a 1400 N/mm², ad es. pale di escavatori, accessori dei camion, armature, spazzaneve, macchinari agricoli, ecc.
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo Longlife TiAlN+ con anello rosso per fori passanti DIN 371/376

M-M-FORI PASS.-DIN371-HSCO-TIALN-ROS-M10

Descrizione:
M10 x 1,5
Il maschio Longlife estremamente stabile per la truciolatura di materiali duri (quali Hardox) con elevata resistenza da 1000 fino a 1400 N/mm², ad es. pale di escavatori, accessori dei camion, armature, spazzaneve, macchinari agricoli, ecc.
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo Longlife TiAlN+ con anello rosso per fori passanti DIN 371/376

M-M-FORI PASS.-DIN376-HSCO-TIALN-ROS-M12

Descrizione:
M12 x 1,75
Il maschio Longlife estremamente stabile per la truciolatura di materiali duri (quali Hardox) con elevata resistenza da 1000 fino a 1400 N/mm², ad es. pale di escavatori, accessori dei camion, armature, spazzaneve, macchinari agricoli, ecc.
Quantità: 1 x