Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi Longlife per fori ciechi M3-M12

Cass. maschi Multi LL foro cieco 14 pz val. sist.
ASS-MASCHI-F-CIECO-MULTI-LONGL-(M3-M12)

Cod. art. 0658840014

EAN 4065233070783

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi Longlife per fori ciechi M3-M12

Cod. art. 0658840014
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
Costituito da punte di qualità MFD Vario e maschi per fori chiechi Multi Longlife ciascuno con rivestimento multistrato Magma per il taglio affidabile ed economico delle filettature nella produzione in serie con quasi tutti i materiali, come acciai convenzionali, acciai inossidabili (ad esempio V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm2 e materiali di colata. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, ottone, rame e bronzo. Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.

Punta elicoidale


  • Rivestimento multistrato Magma per una durata fino a 9 volte superiore rispetto a punte a spirale non rivestite

  • Esclusiva elica Vario per un basso attrito e una rapida rimozione dei trucioli

  • Speciale levigatura su 4 superfici per ottimizzare centraggio e velocità

  • Guida e precisione eccellenti grazie alla combinazione della cresta della punta doppia e singola


Maschio a macchina


  • Ideale per lavorazioni complesse e la produzione di serie con un elevato numero di filettature

  • Durata fino a 12 volte superiore e velocità di taglio fino al 150 % maggiore rispetto ai maschi a mano tradizionali senza rivestimento

  • Durata fino a 9 volte superiore e velocità di taglio fino al 50 % maggiore rispetto ai maschi a macchina tradizionali con rivestimento TiN

  • Eccellente rimozione dei trucioli, previene l'accumulo di trucioli

  • Il rivestimento multistrato Magma assicura valori di attrito ridotti, una tendenza ridotta all'adesione e una rimozione dei trucioli ottimale

  • Adesione ottimale del rivestimento, nonché rischio ridotto di fessurazione sull'utensile

  • Per un'affidabilità del processo con quasi tutti i materiali

  • Tolleranza X per una durata più lunga e una maggiore affidabilità del processo


Adatto al sistema ORSY®, cassetta di sistema compatta e pratica con dettagli utili quali articolazione ottimizzata e facile apertura

Indicazione
  • Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante

  • Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

14 PZ

Materiale da lavorare

Acciaio, Acciaio inossidabile, Ghisa, Titanio, Lega speciale, Metallo non ferroso

Qualità

ZEBRA-Premium

Tipo foro

Foro cieco ≤ 2.5xD

Materiale di taglio

HSCo

Superficie

Rivestimento multistrato Magma

Per tipo macchina

Perforatrice con piedistallo, Centro di fresatura/foratura

Per resistenza alla tensione fino a

1200 N/mm²

Tipo filettatura

Filetto metrico

Durata (sistema a punti)

4 su 4 punti

Accuratezza calibro (sistema a punti)

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

4 su 4 punti

Comportamento taglio (sistema a punti)

4 su 4 punti

Formatruciolo (sistema a punti)

4 su 4 punti

Parametri di taglio
Per M3-M5
Designazione materiale Resistenza a trazione M3 M4 M5
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale < 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Acciai non legati bonificati < 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Acciai basso legati bonificati < 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Acciai non legati bonificati < 1000 N/mm² 10 18 1061 1910 0,50 796 1432 0,70 637 1146 0,80
Acciai basso legati bonificati < 1000 N/mm² 10 18 1061 1910 0,50 796 1432 0,70 637 1146 0,80
Acciai legati bonificati < 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Acciai da nitrurazione < 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Acciai per utensili < 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Acciai rapidi < 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Acciai di alta qualità
Acciai inossidabili < 1200 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Titanio e leghe di titanio < 850 N/mm² 2 4 212 424 0,50 159 318 0,70 127 255 0,80
Leghe speciali < 1200 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Metalli fusi
Ghisa < 300 HB 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Ghisa sferoidale e ferro malleabile < 350 HB 8 12 849 1273 0,50 637 955 0,70 509 764 0,80
Materiali duri
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Acciai per molle < 1100 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Metalli non ferrosi
Alluminio < 450 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Leghe di alluminio < 450 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Leghe di alluminio lavorato < 400 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Leghe di alluminio pressofuso <= 10% Si < 600 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Rame basso legato < 400 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Ottone a truciolatura lunga < 600 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Bronzo a truciolatura lunga < 1000 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Legenda
vc = velocità di taglio [m/min]
f = avanzamento [mm/r]
n = numero di giri [giri/min]
I parametri di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni.
Per M16-M20
Designazione materiale Resistenza a trazione M16 M20
vc n f n f
da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale < 850 N/mm² 15 27 298 537 2,00 239 430 2,50
Acciai non legati bonificati < 850 N/mm² 15 27 298 537 2,00 239 430 2,50
Acciai basso legati bonificati < 850 N/mm² 15 27 298 537 2,00 239 430 2,50
Acciai non legati bonificati < 1000 N/mm² 10 18 199 358 2,00 159 286 2,50
Acciai basso legati bonificati < 1000 N/mm² 10 18 199 358 2,00 159 286 2,50
Acciai legati bonificati < 1200 N/mm² 10 12 199 239 2,00 159 191 2,50
Acciai da nitrurazione < 1200 N/mm² 10 12 199 239 2,00 159 191 2,50
Acciai per utensili < 1200 N/mm² 10 12 199 239 2,00 159 191 2,50
Acciai rapidi < 1200 N/mm² 10 12 199 239 2,00 159 191 2,50
Acciai di alta qualità
Acciai inossidabili < 1200 N/mm² 10 15 199 298 2,00 159 239 2,50
Titanio e leghe di titanio < 850 N/mm² 2 4 40 80 2,00 32 64 2,50
Leghe speciali < 1200 N/mm² 2 3 40 60 2,00 32 48 2,50
Metalli fusi
Ghisa < 300 HB 10 15 199 298 2,00 159 239 2,50
Ghisa sferoidale e ferro malleabile < 350 HB 8 12 159 239 2,00 127 191 2,50
Materiali duri
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 40 60 2,00 32 48 2,50
Acciai per molle < 1100 N/mm² 2 3 40 60 2,00 32 48 2,50
Metalli non ferrosi
Alluminio < 450 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Leghe di alluminio < 450 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Leghe di alluminio lavorato < 400 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Leghe di alluminio pressofuso <= 10% Si < 600 N/mm² 10 15 199 298 2,00 159 239 2,50
Rame basso legato < 400 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Ottone a truciolatura lunga < 600 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Bronzo a truciolatura lunga < 1000 N/mm² 15 25 298 537 2,00 239 430 2,50
Per M10-M14
Designazione materiale Resistenza a trazione M10 M12 M14
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale < 850 N/mm² 15 27 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Acciai non legati bonificati < 850 N/mm² 15 27 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Acciai basso legati bonificati < 850 N/mm² 15 27 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Acciai non legati bonificati < 1000 N/mm² 10 18 318 573 1,50 265 477 1,75 227 409 2,00
Acciai basso legati bonificati < 1000 N/mm² 10 18 318 573 1,50 265 477 1,75 227 409 2,00
Acciai legati bonificati < 1200 N/mm² 10 12 318 382 1,50 265 318 1,75 227 273 2,00
Acciai da nitrurazione < 1200 N/mm² 10 12 318 382 1,50 265 318 1,75 227 273 2,00
Acciai per utensili < 1200 N/mm² 10 12 318 382 1,50 265 318 1,75 227 273 2,00
Acciai rapidi < 1200 N/mm² 10 12 318 382 1,50 265 318 1,75 227 273 2,00
Acciai di alta qualità
Acciai inossidabili < 1200 N/mm² 10 15 318 477 1,50 265 398 1,75 227 341 2,00
Titanio e leghe di titanio < 850 N/mm² 2 4 64 127 1,50 53 106 1,75 45 91 2,00
Leghe speciali < 1200 N/mm² 2 3 64 95 1,50 53 80 1,75 45 68 2,00
Metalli fusi
Ghisa < 300 HB 10 15 318 477 1,50 265 398 1,75 227 341 2,00
Ghisa sferoidale e ferro malleabile < 350 HB 8 12 255 382 1,50 212 318 1,75 182 273 2,00
Materiali duri
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 64 95 1,50 53 80 1,75 45 68 2,00
Acciai per molle < 1100 N/mm² 2 3 64 95 1,50 53 80 1,75 45 68 2,00
Metalli non ferrosi
Alluminio < 450 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Leghe di alluminio < 450 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Leghe di alluminio lavorato < 400 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Leghe di alluminio pressofuso <= 10% Si < 600 N/mm² 10 15 318 477 1,50 265 398 1,75 227 341 2,00
Rame basso legato < 400 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Ottone a truciolatura lunga < 600 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Bronzo a truciolatura lunga < 1000 N/mm² 15 25 477 859 1,50 398 716 1,75 341 614 2,00
Per M5-M8
Designazione materiale Resistenza a trazione M5 M6 M8
vc n f n f n f
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale < 850 N/mm² 15 27 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Acciai non legati bonificati < 850 N/mm² 15 27 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Acciai basso legati bonificati < 850 N/mm² 15 27 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Acciai non legati bonificati < 1000 N/mm² 10 18 637 1146 0,80 531 955 1,00 398 716 1,25
Acciai basso legati bonificati < 1000 N/mm² 10 18 637 1146 0,80 531 955 1,00 398 716 1,25
Acciai legati bonificati < 1200 N/mm² 10 12 637 764 0,80 531 637 1,00 398 477 1,25
Acciai da nitrurazione < 1200 N/mm² 10 12 637 764 0,80 531 637 1,00 398 477 1,25
Acciai per utensili < 1200 N/mm² 10 12 637 764 0,80 531 637 1,00 398 477 1,25
Acciai rapidi < 1200 N/mm² 10 12 637 764 0,80 531 637 1,00 398 477 1,25
Acciai di alta qualità
Acciai inossidabili < 1200 N/mm² 10 15 637 955 0,80 531 796 1,00 398 597 1,25
Titanio e leghe di titanio < 850 N/mm² 2 4 127 255 0,80 106 212 1,00 80 159 1,25
Leghe speciali < 1200 N/mm² 2 3 127 191 0,80 106 159 1,00 80 119 1,25
Metalli fusi
Ghisa < 300 HB 10 15 637 955 0,80 531 796 1,00 398 597 1,25
Ghisa sferoidale e ferro malleabile < 350 HB 8 12 509 764 0,80 424 637 1,00 318 477 1,25
Materiali duri
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 127 191 0,80 106 159 1,00 80 119 1,25
Acciai per molle < 1100 N/mm² 2 3 127 191 0,80 106 159 1,00 80 119 1,25
Metalli non ferrosi
Alluminio < 450 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Leghe di alluminio < 450 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Leghe di alluminio lavorato < 400 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Leghe di alluminio pressofuso <= 10% Si < 600 N/mm² 10 15 637 955 0,80 531 796 1,00 398 597 1,25
Rame basso legato < 400 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Ottone a truciolatura lunga < 600 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Bronzo a truciolatura lunga < 1000 N/mm² 15 25 955 1719 0,80 796 1432 1,00 597 1074 1,25
Assortimento di maschi a macchina 14 pz. HSCo Multi Longlife per fori ciechi M3-M12 compreso:
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO

PUNTA-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D2,5MM

Descrizione:
2.5 mm
Un soluzione versatile, di alta qualità per l'uso in macchine stazionarie per una lavorazione estremamente precisa di quasi tutti i materiali, quali acciaio inossidabile, acciai resistenti al calore e titanio, nonché per applicazioni generali in acciaio tradizionale con resistenza fino a 1200 N/mm² , ghisa e metalli non ferrosi (come leghe di magnesio, ottone, bronzo, materiale plastico).
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO

PUNTA-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D3,3MM

Descrizione:
3.3 mm
Un soluzione versatile, di alta qualità per l'uso in macchine stazionarie per una lavorazione estremamente precisa di quasi tutti i materiali, quali acciaio inossidabile, acciai resistenti al calore e titanio, nonché per applicazioni generali in acciaio tradizionale con resistenza fino a 1200 N/mm² , ghisa e metalli non ferrosi (come leghe di magnesio, ottone, bronzo, materiale plastico).
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO

PUNTA-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D4,2MM

Descrizione:
4.2 mm
Un soluzione versatile, di alta qualità per l'uso in macchine stazionarie per una lavorazione estremamente precisa di quasi tutti i materiali, quali acciaio inossidabile, acciai resistenti al calore e titanio, nonché per applicazioni generali in acciaio tradizionale con resistenza fino a 1200 N/mm² , ghisa e metalli non ferrosi (come leghe di magnesio, ottone, bronzo, materiale plastico).
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO

PUNTA-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D5,0MM

Descrizione:
5.0 mm
Un soluzione versatile, di alta qualità per l'uso in macchine stazionarie per una lavorazione estremamente precisa di quasi tutti i materiali, quali acciaio inossidabile, acciai resistenti al calore e titanio, nonché per applicazioni generali in acciaio tradizionale con resistenza fino a 1200 N/mm² , ghisa e metalli non ferrosi (come leghe di magnesio, ottone, bronzo, materiale plastico).
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO

PUNTA-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D6,8MM

Descrizione:
6.8 mm
Un soluzione versatile, di alta qualità per l'uso in macchine stazionarie per una lavorazione estremamente precisa di quasi tutti i materiali, quali acciaio inossidabile, acciai resistenti al calore e titanio, nonché per applicazioni generali in acciaio tradizionale con resistenza fino a 1200 N/mm² , ghisa e metalli non ferrosi (come leghe di magnesio, ottone, bronzo, materiale plastico).
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO

PUNTA-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D8,5MM

Descrizione:
8.5 mm
Un soluzione versatile, di alta qualità per l'uso in macchine stazionarie per una lavorazione estremamente precisa di quasi tutti i materiali, quali acciaio inossidabile, acciai resistenti al calore e titanio, nonché per applicazioni generali in acciaio tradizionale con resistenza fino a 1200 N/mm² , ghisa e metalli non ferrosi (come leghe di magnesio, ottone, bronzo, materiale plastico).
Quantità: 1 x
1 x
Punta elicoidale HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO

PUNTA-MET-DIN338-HSCO-MFDV-D10,2MM

Descrizione:
10.2 mm
Un soluzione versatile, di alta qualità per l'uso in macchine stazionarie per una lavorazione estremamente precisa di quasi tutti i materiali, quali acciaio inossidabile, acciai resistenti al calore e titanio, nonché per applicazioni generali in acciaio tradizionale con resistenza fino a 1200 N/mm² , ghisa e metalli non ferrosi (come leghe di magnesio, ottone, bronzo, materiale plastico).
Quantità: 1 x
1 x
Cassetta vuota per maschi a macchina

SCATOLA-VUOTA-ASS.-MASCHI-(M3-M12)-14PZ

Descrizione: Cassetta vuota compatta per maschi a macchina M3-M12 a norma DIN 371/376 e punte elicoidali a norma DIN 338, adatta per il sistema ORSY®.
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo Multi Longlife per fori ciechi DIN 371/376

MASCHIO-FORO-CIECO-MULTI-LONGLIFE-M3

Descrizione:
3 mm
Maschio per filettare Longlife ad alte prestazioni con rivestimento multistrato Magma per il taglio affidabile ed economico delle filettature nella produzione in serie con quasi tutti i materiali, come acciai convenzionali e acciai inossidabili (ad esempio V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm2 e materiali di colata. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, ottone, rame e bronzo.
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo Multi Longlife per fori ciechi DIN 371/376

MASCHIO-FORO-CIECO-MULTI-LONGLIFE-M4

Descrizione:
4 mm
Maschio per filettare Longlife ad alte prestazioni con rivestimento multistrato Magma per il taglio affidabile ed economico delle filettature nella produzione in serie con quasi tutti i materiali, come acciai convenzionali e acciai inossidabili (ad esempio V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm2 e materiali di colata. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, ottone, rame e bronzo.
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo Multi Longlife per fori ciechi DIN 371/376

MASCHIO-FORO-CIECO-MULTI-LONGLIFE-M5

Descrizione:
5 mm
Maschio per filettare Longlife ad alte prestazioni con rivestimento multistrato Magma per il taglio affidabile ed economico delle filettature nella produzione in serie con quasi tutti i materiali, come acciai convenzionali e acciai inossidabili (ad esempio V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm2 e materiali di colata. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, ottone, rame e bronzo.
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo Multi Longlife per fori ciechi DIN 371/376

MASCHIO-FORO-CIECO-MULTI-LONGLIFE-M6

Descrizione:
6 mm
Maschio per filettare Longlife ad alte prestazioni con rivestimento multistrato Magma per il taglio affidabile ed economico delle filettature nella produzione in serie con quasi tutti i materiali, come acciai convenzionali e acciai inossidabili (ad esempio V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm2 e materiali di colata. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, ottone, rame e bronzo.
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo Multi Longlife per fori ciechi DIN 371/376

MASCHIO-FORO-CIECO-MULTI-LONGLIFE-M8

Descrizione:
8 mm
Maschio per filettare Longlife ad alte prestazioni con rivestimento multistrato Magma per il taglio affidabile ed economico delle filettature nella produzione in serie con quasi tutti i materiali, come acciai convenzionali e acciai inossidabili (ad esempio V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm2 e materiali di colata. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, ottone, rame e bronzo.
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo Multi Longlife per fori ciechi DIN 371/376

MASCHIO-FORO-CIECO-MULTI-LONGLIFE-M10

Descrizione:
10 mm
Maschio per filettare Longlife ad alte prestazioni con rivestimento multistrato Magma per il taglio affidabile ed economico delle filettature nella produzione in serie con quasi tutti i materiali, come acciai convenzionali e acciai inossidabili (ad esempio V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm2 e materiali di colata. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, ottone, rame e bronzo.
Quantità: 1 x
1 x
Maschio a macchina HSCo Multi Longlife per fori ciechi DIN 371/376

MASCHIO-FORO-CIECO-MULTI-LONGLIFE-M12

Descrizione:
12 mm
Maschio per filettare Longlife ad alte prestazioni con rivestimento multistrato Magma per il taglio affidabile ed economico delle filettature nella produzione in serie con quasi tutti i materiali, come acciai convenzionali e acciai inossidabili (ad esempio V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm2 e materiali di colata. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, ottone, rame e bronzo.
Quantità: 1 x