Assortimento di maschi a macchina 14 pz. Anello rosso fori ciechi M3-M12
Assort. maschi anello rosso foro cieco 14 pz Syska
ASS-M-CIECO-HSCO-TIALN-ROSSO-(M3-M12)
Cod. art. 0654830014
EAN 4065233072107
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Punta elicoidale
- Stabilità di foratura e forza di taglio eccezionali
- Altissima resistenza alla rottura
- Durata fino a 9 volte superiore rispetto ai rivestimenti tradizionali
- Centraggio eccellente durante il lavoro e riduzione della forza richiesta
- Gambo a 3 lati (diam. da 4 mm)
Maschio a macchina
- Uno dei più performanti rivestimenti per maschi attualmente sul mercato per la lavorazione di materiali duri
- Sviluppato appositamente per le operazioni di filettatura
- Resistenza al calore estremamente elevata fino a 800 °C
- Durezza estremamente elevata del rivestimento fino a 3000 HV
- Il design multistrato con strato di scorrimento aggiuntivo garantisce valori di attrito estremamente ridotti, una bassa tendenza all'aderenza e un'ottima rimozione del truciolo
- Tagliente stabile grazie all'angolo di spoglia ridotto
Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura
- Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante
- Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 14 PZ |
Materiale da lavorare | Materiale duro e robusto |
Qualità | ZEBRA-Premium |
Tipo foro | Foro cieco ≤ 2.5xD |
Materiale di taglio | HSCo |
Per tipo macchina | Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo |
Per resistenza alla tensione fino a | 1400 N/mm² |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Durata (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Accuratezza calibro (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 1 su 4 punti |
Comportamento taglio (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Formatruciolo (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Materiale del sottogruppo | Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Leghe speciali, Hardox, Acciaio per molle |
| Parametri di taglio | ||||||||||||
| Per M3-M5 | ||||||||||||
| Designazione materiale | Resistenza a trazione | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai | ||||||||||||
| Acciai da trattamento termico non legati | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Acciai da trattamento termico bassolegati | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1061 | 1592 | 0,50 | 796 | 1194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Acciai da trattamento termico legati | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Acciai da nitrurazione | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Acciai per utensili | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Acciai rapidi | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 1061 | 1273 | 0,50 | 796 | 955 | 0,70 | 637 | 764 | 0,80 |
| Acciai inossidabili | ||||||||||||
| Acciai rapidi | ≤ 1200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Metalli da fonderia | ||||||||||||
| Ghisa | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
| Ghisa sferoidale e ghisa malleabile | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Materiali duri | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 3 | 6 | 318 | 637 | 0,50 | 239 | 477 | 0,70 | 191 | 382 | 0,80 |
| Acciai per molle | ≤ 1100 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Legenda |
| vc = velocità di taglio [m/min] |
| f = avanzamento [mm/r] |
| n = numero di giri [giri/min] |
| I parametri di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni. |
| Per M20 | ||||||
| Designazione materiale | Resistenza a trazione | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| da | a | da | a | |||
| Acciai | ||||||
| Acciai da trattamento termico non legati | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Acciai da trattamento termico bassolegati | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Acciai da trattamento termico legati | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Acciai da nitrurazione | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Acciai per utensili | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Acciai rapidi | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 159 | 191 | 2,50 |
| Acciai inossidabili | ||||||
| Leghe speciali | ≤ 1200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,50 |
| Metalli da fonderia | ||||||
| Ghisa | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 127 | 159 | 2,50 |
| Ghisa sferoidale e ghisa malleabile | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 |
| Materiali duri | ||||||
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 3 | 6 | 48 | 95 | 2,50 |
| Acciai per molle | ≤ 1100 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,50 |
| Per M12-M16 | ||||||||||||
| Designazione materiale | Resistenza a trazione | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai da trattamento termico non legati | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Acciai da trattamento termico bassolegati | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Acciai da trattamento termico legati | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Acciai da nitrurazione | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Acciai per utensili | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Acciai rapidi | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 265 | 318 | 1,75 | 227 | 273 | 2,00 | 199 | 239 | 2,00 |
| Acciai inossidabili | ||||||||||||
| Leghe speciali | ≤ 1200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 |
| Metalli da fonderia | ||||||||||||
| Ghisa | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 212 | 265 | 1,75 | 182 | 227 | 2,00 | 159 | 199 | 2,00 |
| Ghisa sferoidale e ghisa malleabile | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 |
| Materiali duri | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 3 | 6 | 80 | 159 | 1,75 | 68 | 136 | 2,00 | 60 | 119 | 2,00 |
| Acciai per molle | ≤ 1100 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2,00 | 119 | 159 | 2,00 |
| Per M6-M10 | ||||||||||||
| Designazione materiale | Resistenza a trazione | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | |||||
| Acciai da trattamento termico non legati | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Acciai da trattamento termico bassolegati | ≥ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Acciai da trattamento termico legati | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Acciai da nitrurazione | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Acciai per utensili | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Acciai rapidi | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 12 | 531 | 637 | 1,00 | 398 | 477 | 1,25 | 318 | 382 | 1,50 |
| Acciai inossidabili | ||||||||||||
| Leghe speciali | ≤ 1200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
| Metalli da fonderia | ||||||||||||
| Ghisa | ≤ 300 HB | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,50 |
| Ghisa sferoidale e ghisa malleabile | ≤ 350 HB | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
| Materiali duri | ||||||||||||
| Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 3 | 6 | 159 | 318 | 1,00 | 119 | 239 | 1,25 | 95 | 191 | 1,50 |
| Acciai per molle | ≤ 1100 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,50 |
M-M-FORI CIEC.-DIN371-HSCO-TIALN-ROT-M3
M-M-FORI CIEC.-DIN371-HSCO-TIALN-ROT-M4
M-M-FORI CIEC.-DIN371-HSCO-TIALN-ROT-M5
M-M-FORI CIEC.-DIN371-HSCO-TIALN-ROT-M6
M-M-FORI CIEC.-DIN371-HSCO-TIALN-ROT-M8
M-M-FORI CIEC.-DIN371-HSCO-TIALN-ROT-M10
M-M-FORI CIEC.-DIN376-HSCO-TIALN-ROT-M12
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.