Assortimento di filiere HSS Performance M3-M12 per filettature metriche ISO standard 7 pz
Filiera, filettatura M HSS WN, 7 pz Syska
Cod. art. 0652536007
EAN 4065233073517
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Flessibilità d'uso con cacciaviti a batteria e su torni
Le filiere conformi allo standard di fabbrica con diametro esterno di 25x9 mm consentono di risparmiare tempo, di effettuare tagli conformi al diametro (M3-M10) e di riparare (M3-M12) i filetti maschio nel mandrino a 3 ganasce in combinazione con l'apposito adattatore (Art.0659999001).
Uso manuale economico
Invece di cinque utensili, è necessario un unico portafiliera per il taglio manuale di filetti maschio M3-M12.
Prestazioni eccellenti
- Durata fino a due volte maggiore grazie alla nitrazione superficiale e alla nuova geometria dell'utensile
- Eccellente asportazione dei trucioli nella direzione di taglio grazie alla punta a spirale
Elevata affidabilità del processo
a causa della superficie levigata e nitrata e di un taglio più lungo
Facile da usare
- Taglio più semplice e coppia di serraggio inferiore rispetto alle filiere tradizionali
- Minore attrito rispetto alle filiere tradizionali
- Utilizzabile su due lati in quanto entrambi taglienti
Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, cerniera ottimizzata e facile apertura
Caratteristiche tecniche(X)
- È necessario aggiungere una quantità sufficiente di lubrificante e refrigerante in fase di taglio filettatura.
- Le filiere sono adatte per l'uso manuale con portafiliere tradizionali, nonché con avvitatori a batteria e sul tornio (in combinazione con l'art. 0659 990 001).
- Per l'uso manuale, tenere presente quanto segue: la filiera viene collocata nel portafiliera all'altezza della vite centrale. Le viti vengono serrate per mezzo di un cacciavite. La filiera viene posizionata in verticale sul pezzo in lavorazione. Può essere usata da entrambi i lati. Dopo due giri, il taglio può essere spezzato con delle brevi rotazioni all'indietro.
- Per l'uso con avvitatori a batteria o su torni, attenersi alle istruzioni operative dell'adattatore appositamente sviluppato, art. 0659999001.
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 7 PZ |
Materiale | HSS |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.