Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento di filiere HSCo Multi Performance M3-M12 per filettature metriche ISO standard 7 pz

Filiera, filettatura M HSCo, nitrata, 7 pz Syska
ASS-FILIERE-HSCO-WN-MULTI-PERFM-(M3-M12)

Cod. art. 0652556007

EAN 4065233073500

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento di filiere HSCo Multi Performance M3-M12 per filettature metriche ISO standard 7 pz

Cod. art. 0652556007
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
Filiera HSCo nitrata ad alte prestazioni per la produzione e la riparazione di filettature ISO metriche standard a norma DIN 13 con avvitatori a batteria o manualmente nel portafiliera in quasi tutti i materiali, come ad esempio acciaio fino a 1400 N/mm2 di resistenza, acciaio inossidabile, ghisa e metalli non ferrosi (ad esempio alluminio, leghe di alluminio e leghe di magnesio). Disponibile nella cassetta ORSY®.

Flessibilità d'uso con avvitatori a batteria e sul tornio


Le filiere conformi allo standard di fabbrica con diametro esterno di 25x9 mm consentono di risparmiare tempo, di effettuare tagli conformi al diametro (M3-M10) e di riparare (M3-M12) i filetti maschio nel mandrino a 3 ganasce in combinazione con l'apposito adattatore.



Uso manuale economico


Invece di cinque utensili, è necessario un unico portafiliera per il taglio manuale di filetti maschio M3-M12.



Prestazioni eccellenti


  • Durata fino a tre volte maggiore grazie alla lega di cobalto al 5%, grazie alla nitrazione superficiale e alla nuova geometria dell'utensile

  • Eccellente asportazione dei trucioli nella direzione di taglio grazie alla punta a spirale


Utilizzabile con quasi tutti i materiali


Geometria dell'utensile di nuova concezione con angolo di spoglia ottimizzato



Elevata affidabilità del processo


a causa della superficie levigata e nitrata e di un taglio più lungo



Facile da usare


  • Taglio più semplice e coppia inferiore rispetto alle filiere tradizionali

  • Minore attrito rispetto alle filiere tradizionali

  • Utilizzabile su due lati in quanto entrambi taglienti


Per sistema ORSY® cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, giunzioni ottimizzate e facile apertura

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni
  • Per filettatura, è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.

  • Le filiere sono adatte per l'uso manuale con portafiliere tradizionali, nonché con avvitatori a batteria e sul tornio (in combinazione con l'art. 0659 990 001).

  • Per l'uso manuale, tenere presente quanto segue: la filiera viene collocata nel portafiliera all'altezza della vite centrale. Le viti vengono serrate per mezzo di un cacciavite. La filiera viene posizionata in verticale sul pezzo in lavorazione. Può essere usata da entrambi i lati. Dopo due giri, il taglio può essere spezzato con delle brevi rotazioni all'indietro.

  • Per l'uso con avvitatori a batteria o su torni, attenersi alle istruzioni operative dell'adattatore appositamente sviluppato, art. 0659999001.

Numero pezzi nell'assortimento/kit

7 PZ

Materiale

Acciaio super rapido con il 5% di cobalto

Assortimento di filiere HSCo Multi Performance M3-M12 per filettature metriche ISO standard 7 pz compreso:
1 x
Filiera Per filettatura metrica ISO standard HSCo Multi Performance

FILIERA-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M3

Descrizione:
3 mm; M3
HSCo filiera nitrata ad alte prestazioni per la produzione e la riparazione di filettature ISO metriche standard a norma DIN 13 con avvitatori a batteria o manualmente nel portafiliera in quasi tutti i materiali, come ad esempio acciaio fino a 1400 N/mm2 di resistenza, acciaio inossidabile, ghisa e metalli non ferrosi (ad esempio alluminio, leghe di alluminio e leghe di magnesio).
Quantità: 1 x
1 x
Filiera Per filettatura metrica ISO standard HSCo Multi Performance

FILIERA-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M4

Descrizione:
4 mm; M4
HSCo filiera nitrata ad alte prestazioni per la produzione e la riparazione di filettature ISO metriche standard a norma DIN 13 con avvitatori a batteria o manualmente nel portafiliera in quasi tutti i materiali, come ad esempio acciaio fino a 1400 N/mm2 di resistenza, acciaio inossidabile, ghisa e metalli non ferrosi (ad esempio alluminio, leghe di alluminio e leghe di magnesio).
Quantità: 1 x
1 x
Filiera Per filettatura metrica ISO standard HSCo Multi Performance

FILIERA-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M5

Descrizione:
5 mm; M5
HSCo filiera nitrata ad alte prestazioni per la produzione e la riparazione di filettature ISO metriche standard a norma DIN 13 con avvitatori a batteria o manualmente nel portafiliera in quasi tutti i materiali, come ad esempio acciaio fino a 1400 N/mm2 di resistenza, acciaio inossidabile, ghisa e metalli non ferrosi (ad esempio alluminio, leghe di alluminio e leghe di magnesio).
Quantità: 1 x
1 x
Filiera Per filettatura metrica ISO standard HSCo Multi Performance

FILIERA-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M6

Descrizione:
6 mm; M6
HSCo filiera nitrata ad alte prestazioni per la produzione e la riparazione di filettature ISO metriche standard a norma DIN 13 con avvitatori a batteria o manualmente nel portafiliera in quasi tutti i materiali, come ad esempio acciaio fino a 1400 N/mm2 di resistenza, acciaio inossidabile, ghisa e metalli non ferrosi (ad esempio alluminio, leghe di alluminio e leghe di magnesio).
Quantità: 1 x
1 x
Filiera Per filettatura metrica ISO standard HSCo Multi Performance

FILIERA-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M8

Descrizione:
8 mm; M8
HSCo filiera nitrata ad alte prestazioni per la produzione e la riparazione di filettature ISO metriche standard a norma DIN 13 con avvitatori a batteria o manualmente nel portafiliera in quasi tutti i materiali, come ad esempio acciaio fino a 1400 N/mm2 di resistenza, acciaio inossidabile, ghisa e metalli non ferrosi (ad esempio alluminio, leghe di alluminio e leghe di magnesio).
Quantità: 1 x
1 x
Filiera Per filettatura metrica ISO standard HSCo Multi Performance

FILIERA-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M10

Descrizione:
10 mm; M10
HSCo filiera nitrata ad alte prestazioni per la produzione e la riparazione di filettature ISO metriche standard a norma DIN 13 con avvitatori a batteria o manualmente nel portafiliera in quasi tutti i materiali, come ad esempio acciaio fino a 1400 N/mm2 di resistenza, acciaio inossidabile, ghisa e metalli non ferrosi (ad esempio alluminio, leghe di alluminio e leghe di magnesio).
Quantità: 1 x
1 x
Filiera Per filettatura metrica ISO standard HSCo Multi Performance

FILIERA-HSCO-WN-MULTI-PERFORMANCE-M12

Descrizione:
12 mm; M12
HSCo filiera nitrata ad alte prestazioni per la produzione e la riparazione di filettature ISO metriche standard a norma DIN 13 con avvitatori a batteria o manualmente nel portafiliera in quasi tutti i materiali, come ad esempio acciaio fino a 1400 N/mm2 di resistenza, acciaio inossidabile, ghisa e metalli non ferrosi (ad esempio alluminio, leghe di alluminio e leghe di magnesio).
Quantità: 1 x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Portafiliera DIN EN 22568 Performance

GIRAFILIERE-EN22568-PERFORMANCE-25X9

Portafiliera ad alte prestazioni in zinco pressofuso per il montaggio di filiere circolari a norma DIN EN 22568, DIN EN 24231 e conformi allo standard di fabbrica con corpo rinforzato di nuova concezione, nonché manici neri rivestiti in acciaio per carichi molto elevati.
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Schiuma da foratura e taglio CUT+COOL

OLIO DA TAGLIO IN SCHIUMA 400ML

Schiuma da taglio ad elevate prestazioni, molto attiva per tutti i tipi di lavorazione meccanica.
Olio da taglio e foratura CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Olio da taglio per elevate prestazioni adatto al lavoro meccanico più pesante e a maggiori velocità di taglio
Pasta da foratura/taglio Cut and Cool Perfect

CUT/COOL PASTA DA TAGLIO 500G

Ottimi risultati e sicurezza d'uso su tutti i materiali e applicazioni