Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento di dadi a piastrina/piastrine 1375 pz in valigetta 4.4.1.

Dado a piastrina/piastrina acc. zinc. trasp. Sysko
ASSORTIM.PIASTRINE 2,9-8 MM 1375PZ.

Cod. art. 5964050003

EAN 4046777889703

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento di dadi a piastrina/piastrine 1375 pz in valigetta 4.4.1.

Cod. art. 5964050003
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
Acciaio, zincato trasparente (A3A)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

1375 PZ

Materiale

Acciaio per molle

Assortimento di dadi a piastrina/piastrine 1375 pz in valigetta 4.4.1. compreso:
1 x
Valigetta sistema 4.4.1

VALIG-ORSY-4.4.1

Descrizione:
370 x 278 x 85 mm
Sistema ideale e variabile per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo
Quantità: 1 x
200 x
Piastrina piegata forma piatta

PIASTRINA BMW M 3,0

Descrizione:
Diametro 3,0 mm
Garantisce un collegamento resistente alle vibrazioni grazie all'elasticità del componente.
Quantità: 200 x
200 x
Piastrina piegata forma piatta

PIAST.MERCEDES/OPEL/BMW/VOLVO 4,0 MM

Descrizione:
Diametro 4,0 mm
Garantisce un collegamento resistente alle vibrazioni grazie all'elasticità del componente.
Quantità: 200 x
200 x
Piastrina piegata forma piatta

PIASTRINA MM 3,6

Descrizione:
Diametro 3,5 mm
Garantisce un collegamento resistente alle vibrazioni grazie all'elasticità del componente.
Quantità: 200 x
200 x
Piastrina piegata forma piatta

PIASTRINA-(A3A)-D2,5MM

Descrizione:
Diametro 2,5 mm
Garantisce un collegamento resistente alle vibrazioni grazie all'elasticità del componente.
Quantità: 200 x
50 x
Piastrina con area di avvitamento chiusa

PIASTRINA (A3A) L16,5-D3,9 FORD-MB

Descrizione:
Diametro 3,9 mm
Per lo scorrimento sui bordi dei componenti
Quantità: 50 x
50 x
Piastrina con area di avvitamento chiusa

PIASTRINA D.4,2MM

Descrizione:
Diametro 4,2 mm
Per lo scorrimento sui bordi dei componenti
Quantità: 50 x
100 x
Piastrina con area di avvitamento chiusa

PIASTRINA 6,5 MM

Descrizione:
Diametro 6,5 mm
Per lo scorrimento sui bordi dei componenti
Quantità: 100 x
50 x
Piastrina Graffa posteriore corta

PIASTRINA VW AUDI/OPEL MM 6,5

Descrizione:
Diametro 6,5 mm
Per lo scorrimento sui bordi dei componenti
Quantità: 50 x
50 x
Piastrina con area di avvitamento chiusa

PIASTRINA MM6,3

Descrizione:
Diametro 6,3 mm
Per lo scorrimento sui bordi dei componenti
Quantità: 50 x
50 x
Piastrina con area di avvitamento chiusa

PIASTRINA MERCEDES/BMW MM 4,8

Descrizione:
Diametro 4,8 mm
Per lo scorrimento sui bordi dei componenti
Quantità: 50 x
50 x
Piastrina con area di avvitamento chiusa

PIASTRINA MM 5,6

Descrizione:
Diametro 5,5 mm
Per lo scorrimento sui bordi dei componenti
Quantità: 50 x
25 x
Piastrina con area di avvitamento chiusa

PIASTRINA (A3A) L22,8-D8,0MM BMW VW

Descrizione:
Diametro 8,0 mm
Per lo scorrimento sui bordi dei componenti
Quantità: 25 x
50 x
Piastrina con area di avvitamento chiusa

PIASTRINA MM 2,9

Descrizione:
Diametro 2,9 mm
Per lo scorrimento sui bordi dei componenti
Quantità: 50 x
50 x
Piastrina con area di avvitamento chiusa

PIASTRINA 3,5 MM

Descrizione:
Diametro 3,5 mm
Per lo scorrimento sui bordi dei componenti
Quantità: 50 x
50 x
Piastrina Graffa posteriore corta

PIASTRINA-OPEL-(A3A)-L24,8MM-D6,3MM

Descrizione:
Diametro 6,3 mm
Per lo scorrimento sui bordi dei componenti
Quantità: 50 x
1 x
Inserto termoformato per valigia 4.4.1

INSERTO-TF-4.4.1-C-16-VANI

Descrizione:
Numero scomparti: 16 PZ; Larghezza scomparto x profondità scomparto x altezza scomparto: 52 x 78 x 52 mm
Un sistema di divisori fissi per lo stoccaggio e il prelievo ordinato di minuteria o piccoli componenti di vario tipo. Utilizzabile anche in combinazione con altri componenti del sistema.
Quantità: 1 x