Assortimento di chiavi per rullo tendicinghia 14 pz
Assortimento di chiavi per rullo tendicinghia, 14 pezzi
KIT-CHIAVI-POLIGONALI-TX-14PZ
Cod. art. 1952006490
EAN 4056807273488
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il design curvo e sottile consente di lavorare in spazi ristretti
- Leva extra lunga per una maneggevolezza ottimale e facile con il pratico cambio rapido
- Adatto per cinghie di trasmissione, cinghie trapezoidali e cinghie ausiliarie
Componenti inclusi:
- 8 inserti per chiavi a 12 punte: 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
- 5 inserti con profilo E TX: E10; E12; E14; E16; E18
- 1 manico
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto per Audi, Skoda, Seat, VW, Opel, Mercedes, Mitsubishi, Saab e Honda. Utilizzabile anche per interventi su pompe dell'acqua, alternatori ecc.
Peso prodotto (per pezzo) (10) | 4980,000 g |
Numero pezzi | 14 |