Assortimento di chiavi combinate, curve
Assortimento chiavi comb. a centro depresso 9 pz
Cod. art. 071330250
EAN 4024835604383
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Intaglio: Lato con anello POWERDRIV, poligonale
Norma: DIN 3113B/ISO 3318
Esecuzione: Lato con anello chiuso inclinato di 10°, bocca aperta inclinata di 15°
Il design sottile offre dimensioni esterne ridotte al minimo, contorni arrotondati sporgenti e bordi sbavati
Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
Superficie: cromata, teste e anello lucidati
Contenuto: 9 pezzi
1 chiave combinata in ogni misura 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 9 PZ |
CHIAVE-COMBINATA-LATO-ANELLO-INCURV-17MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.