Assortimento di chiavi a bussola da 3/8 poll. 19 pz
Assortimento chiavi a bussola 3/8" misure pollici
ASS. CHIAVI BUS. IN POLL 3/8 19 PZ.
Cod. art. 096512 19
EAN 4024835807388
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ampio assortimento in cassetta di metallo, 19 pz
- Questo assortimento contiene le bussole con misure in pollici per l'uso in officina e fuori sede.
- Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili
- Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto.
- È possibile individuare immediatamente gli utensili mancanti
Perfetto per molte applicazioni pratiche
- 15 bussole corte per viti esagonali 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8 poll.
- Con snodo cardanico e due prolunghe da 125 mm e 250 mm
- Ampia possibilità di avvitamenti
Operazione di fissaggio potente ed efficiente
- La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.
- Reversibile con una sola mano tramite la ghiera
- L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.
Qualità particolarmente alta per una lunga durata
- Superfici cromate e lucidate
- La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.
- La lunga durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 19 PZ |
Larghezza x altezza x profondità | 315 x 40 x 115 mm |
CRICCHETTO ZEBRA ATTACCO 3/8
BUSSOLA-ESAG-ATT3/8-1/4
BUSSOLA-ESAG-ATT3/8-9/32
BUSSOLA-ESAG-ATT3/8-5/16
BUSSOLA-ESAG-ATT3/8-11/32
BUSSOLA-ESAG-ATT3/8-1/8
BUSSOLA-ESAG-ATT3/8-7/16
BUSSOLA-ESAG-ATT3/8-1/2
BUSSOLA ESAG. ZEBRA 3/8 9/16
BUSSOLA-ESAG-ATT3/8-19/32
BUSSOLA-ESAG-ATT3/8-5/8POLL
BUSSOLA-ESAG-ATT3/8-11/16POLL
BUSSOLA-ESAG-ATT3/8-3/4POLL
BUSSOLA-ESAG-ATT3/8-25/32POLL
BUSSOLA-ESAG-ATT3/8-13/16POLL
BUSSOLA-ESAG-ATT3/8-7/8POLL
FMINRT-(096512 19)
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.