Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento di chiavi a bussola a percussione da 1/2" 4 pz

Serie bussole rinforzate da 1/2 poll., 4 pz (6019130103
SERIE BUSSOLE RINF. 1/2 4PZ

Cod. art. 071413 25

EAN 4011231710664

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento di chiavi a bussola a percussione da 1/2" 4 pz

Cod. art. 071413 25
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
Esagonali, metriche, corte, con esagono incassato profondo, ad es. per dadi ruota.
  • Idonee per avvitatori elettrici e pneumatici
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per dadi ruota auto

Numero pezzi nell'assortimento/kit

4 PZ

Assortimento di chiavi a bussola a percussione da 1/2" 4  compreso:
1 x
Chiave a bussola rinforzata da 1/2 esagonale, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA RINFORZATA C/ESAG.PROF. 17MM

Descrizione:
17 mm
Con esagono profondo, ad esempio per dadi ruota
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola rinforzata da 1/2 esagonale, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA RINFORZATA C/ESAG.PROF. 19MM

Descrizione:
19 mm
Con esagono profondo, ad esempio per dadi ruota
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola rinforzata da 1/2 esagonale, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA RINFORZATA C/ESAG.PROF. 22MM

Descrizione:
22 mm
Con esagono profondo, ad esempio per dadi ruota
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola rinforzata da 1/2 esagonale, misure metriche, esecuzione corta

BUSSOLA RINFORZATA C/ESAG.PROF. 24MM

Descrizione:
24 mm
Con esagono profondo, ad esempio per dadi ruota
Quantità: 1 x