Assortimento di chiavi a bussola a percussione da 1/2" 12 pz
Assort bussole rinforzate 1/2", esagonali, 12 pz
ASSORT-BUSSOLE-RINF-1/2POLL-12PZ
Cod. art. 0714900100
EAN 4058794466249
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Idonee per avvitatori elettrici e pneumatici
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 12 PZ |
BUSSOLA RINFORZATA 1/2 10MM
BUSSOLA-RINF-1/2POL-CORTA-ESAG-11MM
BUSSOLA RINFORZATA 1/2 13MM
BUSSOLA RINFORZATA 1/2 14MM
BUSSOLA RINFORZATA 1/2 17MM
BUSSOLA RINFORZATA 1/2 19MM
BUSSOLA RINFORZATA 1/2 21MM
BUSSOLA RINFORZATA 1/2 22MM
BUSSOLA-RINF-1/2POL-CORTA-ESAG-23MM
BUSSOLA RINFORZATA 1/2 24MM
PROLUNGA RINFORZATA 1/2 150MM
SNODO CARDANICO RINFORZATO 1/2
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.