Assortimento di cere morbide marroni
Kit piccolo di cere morbide marroni
Cod. art. 0964890430
EAN 4050641661777
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ampia scelta di colori
Colori adatti a una vasta gamma di diverse tonalità di legno.
I colori possono essere mescolati tra di loro
Una migliore corrispondenza del colore alla superficie del legno.
Facile da applicare
Veloce e facile riempimento di piccoli graffi, crepe e giunzioni aperte.
Lavoro di riparazione con un eccellente rapporto qualità-prezzo
Invece di una sostituzione o un costoso trattamento dell’intera superficie.
- Ideale per uso in ambienti interni.
- Si prega di seguire attentamente le istruzioni fornite nella confezione.
- Si prega di notare che il legno ha un colore naturale che dipende da un'ampia gamma di fattori diversi. Per garantire un lavoro di ritocco invisibile devono, perciò, essere utilizzate diverse tonalità di cera.
Caratteristiche tecniche(X)
Particolarmente adatta per numerosi tipi di legno tenero. Per riempire fessurazioni, graffi laterali e in lunghezza, fori, ammaccature, piccole crepe e graffi di impiallacciatura e le piccole aperture di giunzioni non soggette a carichi pesanti come finestre, porte, pannelli laterali e posteriori di mobili ecc.
Rimuovere le parti friabili e scheggiate e pulire le parti danneggiate. Se necessario, regolare la base di colore su toni più chiari. Rimuovere parte della cera con una spatola in plastica (art. n. 0890 305 30), quindi trattare la zona danneggiata. Rimuovere la cera in eccesso con una spatola in plastica. Importante: spianare con le scanalature arrotondate per bordi e legno tenero e con le scanalature affilate per superfici.
Successivamente sigillare con vernice trasparente (art. n. 0893 188 2/0893 188 3). Tracciare le venature del legno con i materiali da ritocco e ripristinare la struttura dei pori. Infine, spruzzare una vernice trasparente sulla zona trattata (distanza di spruzzatura 30-40 cm) per proteggere la zona da polvere e sporcizia e per sigillarla.
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 10 PZ |
Tempo di lavorazione min | 2 min |
Tempo di lavorazione max | 3 min |
Punto di rammollimento | 66 °C |
Condizioni del punto di rammollimento | conforme a ISO 2207 |
Punto di gocciolamento min | 74 °C |
Condizioni per punto di gocciolamento | conforme alla norma DIN 51801 |
Punto di infiammabilità min | 80 °C |
Idrosolubile | No |
Peso contenuto | 114 g |
Tempo di stoccaggio da produzione | 4 Anni |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | a temperatura ambiente |
RETCHWAX-SOFT-CHESTNUT
RETCHWAX-SOFT-ROSEWOOD
RETCHWAX-SOFT-WALNUT-DARK
RETCHWAX-SOFT-WALNUT-ANTIQUE
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.