Assortimento di cere morbide marroni 20 pezzi
Kit grande di cere morbide marroni
ASSORT-CERA-MORBID- MARRONE-20PZ
Cod. art. 09648904
EAN 4011231883818
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Vasta selezione di colori per un'ampia gamma di diverse tonalità di legno
- I colori possono essere mescolati tra loro per un migliore abbinamento della tonalità alle superfici
- Veloce e facile riempimento di piccoli graffi, crepe e giunzioni aperte.
- Lavori di riparazione semplici e poco costosi invece della sostituzione o del costoso nuovo trattamento dell'intera superficie
Designazione del colore vecchio/nuovo Würth:
Pero scuro 213/Pero scuro 120, Marrone 216/Marrone 144, Noce medio 217/Noce medio 110, Rovere 219/Rovere 157.
- Ideale per uso in ambienti interni.
- Si prega di seguire attentamente le istruzioni fornite nella confezione.
- Notare che il legno ha un colore naturale che dipende da molti fattori diversi (ad es., origine, tipo esatto di albero, trattamento della superficie, ecc.). Pertanto, un ritocco poco visibile non potrà mai essere effettuato con un’unica tonalità di cera.
Caratteristiche tecniche(X)
Particolarmente adatta per numerosi tipi di legno tenero. Per riempire fessurazioni, graffi laterali e in lunghezza, fori, ammaccature, piccole crepe e graffi di impiallacciatura e le piccole aperture di giunzioni non soggette a carichi pesanti come finestre, porte, pannelli laterali e posteriori di mobili ecc.
Rimuovere parte della cera con una spatola in plastica (art. n. 089030530), quindi lavorare la zona da trattare. Rimuovere l’eventuale cera in eccesso con una spatola in plastica. Tracciare le venature del legno con i materiali da ritocco e ripristinare la struttura dei pori. Infine, sigillare l'area con vernice trasparente. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Base chimica | Cera |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 20 PZ |
Tempo di lavorazione min | 2 min |
Tempo di lavorazione max | 3 min |
Punto di rammollimento | 66 °C |
Condizioni del punto di rammollimento | conforme a ISO 2207 |
Punto di gocciolamento min | 74 °C |
Condizioni per punto di gocciolamento | conforme alla norma DIN 51801 |
Punto di infiammabilità min | 80 °C |
Idrosolubile | No |
Tempo di stoccaggio da produzione | 4 Anni |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | a temperatura ambiente |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.