Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento di cacciaspine 5 pezzi

Assort. cacciaspine c. impug. a 2 componenti, 5 pz
SERIE CACCIASPINE ZEBRA 5PZ

Cod. art. 071463 259

EAN 4045727813522

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento di cacciaspine 5 pezzi

Cod. art. 071463 259
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
Con diametri 2-6 mm

Impugnatura ergonomica a 2 componenti


Presa sicura, lavoro senza sforzo



Protezione dalle vibrazioni


L'impugnatura smorza le vibrazioni e le oscillazioni prodotte dall'impatto



Protezione antiurto


Evita lesioni alla mano



In acciaio per utensili temprato


Lunga durata



Durezza punta 54 - 58 HRC



Durezza parte battente 38 - 46 HRC

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

5 PZ

Assortimento di cacciaspine 5  compreso:
1 x
Cacciaspina con manico in materiale plastico bicomponente

CACCIASPINE ZEBRA LUNGH.150MM 2MM

Descrizione:
Larghezza punta: 2 mm
Quantità: 1 x
1 x
Cacciaspina con manico in materiale plastico bicomponente

CACCIASPINE ZEBRA LUNGH.150MM 3MM

Descrizione:
Larghezza punta: 3 mm
Quantità: 1 x
1 x
Cacciaspina con manico in materiale plastico bicomponente

CACCIASPINE ZEBRA LUNGH.150MM 4MM

Descrizione:
Larghezza punta: 4 mm
Quantità: 1 x
1 x
Cacciaspina con manico in materiale plastico bicomponente

CACCIASPINE ZEBRA LUNGH.150MM 5MM

Descrizione:
Larghezza punta: 5 mm
Quantità: 1 x
1 x
Cacciaspina con manico in materiale plastico bicomponente

CACCIASPINE ZEBRA LUNGH.150MM 6MM

Descrizione:
Larghezza punta: 6 mm
Quantità: 1 x