Assortimento di bulloni esagonali/dadi esagonali/rondelle senza smusso 1.350 pezzi
ISO 4017/4032/7089 acciaio inox A2 1350 pz Sysko
ASS-VITI-TE-DADI-ROND-INOX-A2-1350PZ
Cod. art. 5964009604
EAN 4056807209012
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Viti e dadi esagonali: M4, M5, M6, M8, rondelle incluse
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | ISO 4017, ISO 4032, ISO 7089 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 70 |
Superficie | Grezzo |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 1350 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 4300,000 g |
Dimensioni sistema | 4.4.1 |
VITE-TE-ISO4017-A2/70-CH7-M4X10
VITE-TE-ISO4017-A2/70-CH7-M4X16
VITE-TE-ISO4017-A2/70-CH8-M5X16
VITE-TE-ISO4017-A2/70-CH8-M5X20
VITE-TE-ISO4017-A2/70-CH10-M6X16
VITE-TE-ISO4017-A2/70-CH10-M6X25
VITE-TE-ISO4017-A2/70-CH13-M8X20
VITE-TE-ISO4017-A2/70-CH13-M8X30
RONDELLE PIANE-ISO7089-A2-200HV-4
RONDELLA-ISO7089-A2-200HV-5
RONDELLA-ISO7089-A2-200HV-6
RONDELLA-ISO7089-A2-200HV-8
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.