Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento di astine di livello olio 4 pz

Assortimento astine di livello olio, 4 pz
KIT ASTE LIVELLO OLIO MERCEDES BENZ

Cod. art. 1952001001

EAN 4250158147621

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento di astine di livello olio 4 pz

Cod. art. 1952001001
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
Per misurare il livello dell'olio del motore e del cambio automatico.

Fornitura:


  • 1 astina di livello olio A, lunghezza 1220 mm per olio cambio, ID 722.6

  • 1 astina di livello olio B, lunghezza 920 mm per olio cambio, ID 722.7, 716.5

  • 1 astina di livello olio C, lunghezza 930 mm per olio motore, ID 103.943/984/985, 104, 111, 119, 120, 137, 603.613/963/97, 604, 605, 606, 611, 612, 613, 628, 612.965

  • 1 astina di livello olio D, lunghezza 930 mm per olio motore, ID M112, 113, 646, 647, 648
Indicazione

Assolutamente necessario dopo ogni cambio dell'olio, dal momento che i veicoli vengono consegnati dalla fabbrica senza astine di livello e sono dotati esclusivamente di un tappo di tenuta.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Codice motori Mercedes Benz: M112, 113, 646, 647, 648, 103, 104, 943, 984, 985, 111, 119, 120, 137, 603, 913, 963, 97, 604, 605, 606, 611, 612.965 e codice cambio Mercedes Benz: 716.5, 722.6, 722.7

Numero pezzi

4 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

500,000 g