Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento di anelli di tenuta, misti 425 pz in valigetta 4.4.1.

Anello di tenuta, assortimento, 425 pz, Sysko
ASS-ANELLI-RAME-DIN7603-425PZ

Cod. art. 5964046001

EAN 4046777887983

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento di anelli di tenuta, misti 425 pz in valigetta 4.4.1.

Cod. art. 5964046001
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
Assortimento di anelli di tenuta, misti 425  compreso:
1 x
Inserto termoformato per valigia 4.4.1

INSERTO-TF-4.4.1-C-18-VANI

Descrizione:
Numero scomparti: 18 PZ; Larghezza scomparto x profondità scomparto x altezza scomparto: 51 x 70 x 52 mm
Un sistema di divisori fissi per lo stoccaggio e il prelievo ordinato di minuteria o piccoli componenti di vario tipo. Utilizzabile anche in combinazione con altri componenti del sistema.
Quantità: 1 x
25 x
Anello di tenuta, rame, forma A

ANELLO-TENUTA-RAME-DIN7603-A-12X17X1,5

Descrizione:
1.5 mm x 12 x 17 mm
Quantità: 25 x
25 x
Anello di tenuta, guarnizione di riempimento in rame, forma C

ROND. RAME SENZA AMIANTO 14 X 20

Descrizione:
14 x 20 mm x 2 mm
Priva di amianto, forma C
Quantità: 25 x
25 x
Anello di tenuta, guarnizione di riempimento in rame, forma C

ANELLO TENUTA RAME DIN7603-C 16X22

Descrizione:
16 x 22 mm x 2 mm
Priva di amianto, forma C
Quantità: 25 x
25 x
Anello di tenuta, alluminio, forma A

ANELLO TENUTA ALLUMINIO 12X18X1,5 MM

Descrizione:
12 x 18 mm
Quantità: 25 x
25 x
Anello di tenuta, alluminio, forma A

ANELLO TENUTA ALLUMINIO 18X24X1,5 MM

Descrizione:
18 x 24 mm
Quantità: 25 x
25 x
Anello di tenuta

ANELLO DI TENUTA PLASTICA 12X24X2

Descrizione:
12 mm x 24 mm
Quantità: 25 x
25 x
Anello di tenuta

ANELLO DI TENUTA NBR 18X22X2

Descrizione:
18 mm x 22 mm
Quantità: 25 x
25 x
Anello di tenuta

ANELLO DI TENUTA RAME 10,5X20,5X2

Descrizione:
10.5 mm x 20.5 mm
Quantità: 25 x
25 x
Anello di tenuta

ANELLO DI TENUTA ALLUM. 11X17X3

Descrizione:
11 mm x 17 mm
Quantità: 25 x
25 x
Anello di tenuta

ANELLO DI TENUTA ALLUM. 14X22X2

Descrizione:
14 mm x 22 mm
Quantità: 25 x
25 x
Anello di tenuta

ANELLO DI TENUTA RAME 15X24X2

Descrizione:
15 mm x 24 mm
Quantità: 25 x
25 x
Anello di tenuta

ANELLO DI TENUTA NBR 12,8X22,5X3,0

Descrizione:
12.8 mm x 22.5 mm
Quantità: 25 x
25 x
Anello di tenuta

ANELLO DI TENUTA MET/GOMMA 13X24X1,6

Descrizione:
13 mm x 24 mm
Quantità: 25 x
25 x
Anello di tenuta

ANELLO DI TENUTA RAME 19X26X2

Descrizione:
19 mm x 26 mm
Quantità: 25 x
25 x
Anello di tenuta, autocentrante

ANELLO-TEN-AUTOCENTR-MET/GOM-(A2K)-D12

Descrizione:
12 mm
Rondella in acciaio con anello di tenuta in gomma stampata
Quantità: 25 x
25 x
Anello di tenuta, autocentrante

ANELLO-TEN-AUTOCENTR-MET/GOM-(A2K)-D14

Descrizione:
14 mm
Rondella in acciaio con anello di tenuta in gomma stampata
Quantità: 25 x
25 x
Anello di tenuta

ANELLO-TEN-MET/GOM-(A2K)-20,7X28,0X1,5

Descrizione:
20.7 x 28 x 1.5 mm
Non autocentrante
Quantità: 25 x