Assortimento di anelli di tenuta 575 pz in valigetta 4.4.1. DIN 7603, forma A
Assortimento anello di tenuta 575 pz val. sist.
ASS-GUARNIZ-P/TAPPI-COPPA-OLIO-575PZ-SYS
Cod. art. 5964046200
EAN 4046777887433
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Gli anelli a norma DIN 7603 sono guarnizioni piatte su superfici piane
- Rame massiccio, forma A = guarnizione piatta, resistente al calore fino a max. +300 °C
- Guarnizione in rame/di riempimento, priva di amianto, forma C = guarnizione di riempimento, resistente al calore fino a max. +300 °C
- Anello di tenuta in alluminio, forma A, resistente al calore fino a max. +200 °C
Il materiale utilizzato per la produzione delle rondelle di tenuta dipende dal liquido presente all'interno della tubazione.
Quando si utilizzano gli anelli di tenuta, è necessario tenere presente il fatto che le dimensioni sono specificate nel diametro interno ed esterno: se lo spazio è stretto, il diametro interno è decisivo.
Caratteristiche tecniche(X)
In particolare per i tappi della coppa dell'olio di veicoli BMW, DB, Citroën, Ford, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault e VW/Audi
ROND. RAME SENZA AMIANTO 14 X 20
ANELLO TENUTA RAME DIN7603-C 16X22
ANELLO-TENUTA-RAME-DIN7603-CU-C-18X24
ANELLO TENUTA RAME DIN7603-C 26X32
GUARNIZ.TAP.COP.OLIO FORD ESC.FIESTA
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.