Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento di anelli di tenuta 525 pz in valigetta 4.4.1

DIN 7603 alluminio, 525 pezzi Sysko
ASS-ANELLI-ALU-DIN7603-ALU-A-525PZ-SYSKO

Cod. art. 5964046300

EAN 4046777876970

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento di anelli di tenuta 525 pz in valigetta 4.4.1

Cod. art. 5964046300
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
Alluminio

Tutte le rondelle in conformità alla normativa DIN 7603 sono guarnizioni piatte su superfici piane


Vengono utilizzate per sigillare collegamenti su giunzioni a vite per tubi statici



  • Gli anelli di alluminio possono essere usati ovunque (eccetto in presenza di alcuni acidi forti) grazie all'elevata resistenza alla corrosione.

  • Forma A = guarnizione piatta

  • Resistente al calore fino a max. +300 °C
Indicazione

Il materiale utilizzato per la produzione delle rondelle di tenuta dipende dal liquido presente all'interno della tubazione.


Quando si utilizzano gli anelli di tenuta, è necessario tenere presente il fatto che le dimensioni sono specificate nel diametro interno ed esterno: se lo spazio è stretto, il diametro interno è decisivo.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

525 PZ

DIN

7603

Materiale

Alluminio

Resistenza temperatura max

300 °C

Assortimento di anelli di tenuta 525  compreso:
25 x
Anello di tenuta, alluminio, forma A

ANELLO TENUTA ALL.R1/8PG 10X14X1,0MM

Descrizione:
10 x 14 mm
Quantità: 25 x
25 x
Anello di tenuta, alluminio, forma A

ANELLO TENUTA ALL.R1/8PG 10X16X1,0MM

Descrizione:
10 x 16 mm
Quantità: 25 x
25 x
Anello di tenuta, alluminio, forma A

ANELLO TENUTA ALLUMINIO 12X16X1,5 MM

Descrizione:
12 x 16 mm
Quantità: 25 x
25 x
Anello di tenuta, alluminio, forma A

ANELLO TENUTA ALLUMINIO 12X18X1,5 MM

Descrizione:
12 x 18 mm
Quantità: 25 x
25 x
Anello di tenuta, alluminio, forma A

ANELLO TENUTA ALLUMINIO 14X18X1,5 MM

Descrizione:
14 x 18 mm
Quantità: 25 x
25 x
Anello di tenuta, alluminio, forma A

ANELLO TENUTA ALLUMINIO 16X20X1,5 MM

Descrizione:
16 x 20 mm
Quantità: 25 x
25 x
Anello di tenuta, alluminio, forma A

ANELLO TENUTA ALLUMINIO 16X22X1,5 MM

Descrizione:
16 x 22 mm
Quantità: 25 x
25 x
Anello di tenuta, alluminio, forma A

ANELLO TENUTA ALLUMINIO 18X22X1,5 MM

Descrizione:
18 x 22 mm
Quantità: 25 x
25 x
Anello di tenuta, alluminio, forma A

ANELLO TENUTA ALLUMINIO 18X24X1,5 MM

Descrizione:
18 x 24 mm
Quantità: 25 x
25 x
Anello di tenuta, alluminio, forma A

ANELLO TENUTA ALLUMINIO 20X26X1,5 MM

Descrizione:
20 x 26 mm
Quantità: 25 x
25 x
Anello di tenuta, alluminio, forma A

ANELLO TENUTA ALLUMINIO 22X27X1,5 MM

Descrizione:
22 x 27 mm
Quantità: 25 x
25 x
Anello di tenuta, alluminio, forma A

ANELLO TENUTA ALLUMINIO 24X30X2,0 MM

Descrizione:
24 x 30 mm
Quantità: 25 x
25 x
Anello di tenuta, alluminio, forma A

ANELLO TENUTA ALLUMINIO 26X32X2,0 MM

Descrizione:
26 x 32 mm
Quantità: 25 x
25 x
Anello di tenuta, alluminio, forma A

ANELLO TENUTA ALL.R7/8PG 30X36X2,0MM

Descrizione:
30 x 36 mm
Quantità: 25 x
50 x
Anello di tenuta, alluminio, forma A

ANELLO TENUTA ALLUMINIO 6 X10X1,0 MM

Descrizione:
6 x 10 mm
Quantità: 50 x
50 x
Anello di tenuta, alluminio, forma A

ANELLO TENUTA ALLUMINIO 8 X12X1,0 MM

Descrizione:
8 x 12 mm
Quantità: 50 x
50 x
Anello di tenuta, alluminio, forma A

ANELLO TENUTA ALLUMINIO 8 X14X1,0 MM

Descrizione:
8 x 14 mm
Quantità: 50 x
1 x
Inserto termoformato per valigia 4.4.1

INSERTO-TF-4.4.1-C-3-VANI-VARIAB.

Descrizione:
Numero scomparti: 3 PZ; Larghezza scomparto x profondità scomparto x altezza scomparto: 315 x 62 x 52 mm
Un sistema di divisori fissi per lo stoccaggio e il prelievo ordinato di minuteria o piccoli componenti di vario tipo. Utilizzabile anche in combinazione con altri componenti del sistema.
Quantità: 1 x
15 x
Divisorio Per inserto in materiale plastico

DIVISORIO-PER-INSERTO-TF-3-VANI

Descrizione: Per l'organizzazione personalizzata dei termoformati in plastica delle valigie. Ideale per lo stoccaggio e il prelievo ordinati di minuteria o piccoli componenti di vario tipo
Quantità: 15 x
25 x
Anello di tenuta, alluminio, forma A

ANELLO TENUTA ALLUMINIO 14X20X1,5 MM

Descrizione:
14 x 20 mm
Quantità: 25 x