Assortimento di O-ring, misure metriche 1050 pz in valigetta 4.4.1.
O-ring misure metriche 1050 pz Sysko
ASS-ANELLI-O-RING-(3,0-24,0)-1050PZ
Cod. art. 5964046800
EAN 4046777219753
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- NBR è una designazione chimica: Gomma nitrile butadiene (marchi, ad esempio Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Resistenza alle temperature: Da -30 °C a +100 °C
- Tolleranze dimensionali a norma DIN ISO 3601-1 B (standard industriale)
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | ISO 3601-1 |
Materiale | NBR (Gomma nitrile-butadiene) |
Colore | Nero |
Dimensioni sistema | 4.4.1 |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 1050 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 1951,000 g |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.