Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento dadi esagonali, dadi autobloccanti e rondelle piane 1700 pz in valigia 4.4.1.

ISO 4032/7040/7089 acciaio 8 zn, 200 HV val. sis.
ASS-DADI/ROND-ISO4032/7040/7089-1700PZ

Cod. art. 5964031702

EAN 4056807705286

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento dadi esagonali, dadi autobloccanti e rondelle piane 1700 pz in valigia 4.4.1.

Cod. art. 5964031702
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
ISO 7040/ISO 4032/ISO 7089, acciaio zincato (A2K), rondelle 200 HV
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Peso prodotto (per pezzo)

6000,000 g

Numero pezzi nell'assortimento/kit

1700 PZ

Assortimento dadi esagonali, dadi autobloccanti e rondelle piane 1700  compreso:
50 x
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-ISO4032-8-CH16-(A2K)-M10

Descrizione:
8.4 mm; M10
Quantità: 50 x
200 x
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-ISO4032-8-CH8-(A2K)-M5

Descrizione:
4.7 mm; M5
Quantità: 200 x
200 x
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-ISO4032-8-CH10-(A2K)-M6

Descrizione:
5.2 mm; M6
Quantità: 200 x
100 x
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-ISO4032-8-CH13-(A2K)-M8

Descrizione:
6.8 mm; M8
Quantità: 100 x
100 x
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

RONDELLA-ISO7089-200HV-(A2K)-10

Descrizione:
10.5 mm
Quantità: 100 x
200 x
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

RONDELLA-ISO7089-200HV-(A2K)-5

Descrizione:
5.3 mm
Quantità: 200 x
200 x
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

RONDELLA-ISO7089-200HV-(A2K)-6

Descrizione:
6.4 mm
Quantità: 200 x
100 x
Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

RONDELLA-ISO7089-200HV-(A2K)-8

Descrizione:
8.4 mm
Quantità: 100 x
200 x
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-AUTOBL-ISO7040-8-CH8-(A2K)-M5

Descrizione:
6.80 mm
Quantità: 200 x
200 x
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-AUTOBL-ISO7040-8-CH10-(A2K)-M6

Descrizione:
8 mm
Quantità: 200 x
100 x
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-AUTOBL-ISO7040-8-CH13-(A2K)-M8

Descrizione:
9.5 mm
Quantità: 100 x
50 x
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-AUTOBL-ISO7040-8-CH16-(A2K)-M10

Descrizione:
11.90 mm
Quantità: 50 x