Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento dadi esagonali

Acciaio zincato DIN 934 1035 pz Sysko
ASS-DADI-DIN934-(A2K)-1035PZ-SYSKO

Cod. art. 5964031700

EAN 4046777622522

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento dadi esagonali

Cod. art. 5964031700
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
1035 pezzi in valigetta 4.4.1. DIN934, acciaio zincato |8|, bianco (A2K).

Assortimento con 1035 pezzi


  • 200 dadi esagonali, M3

  • 100 dadi esagonali, M4

  • 100 dadi esagonali, M5

  • 200 dadi esagonali, M6

  • 100 dadi esagonali, M7

  • 200 dadi esagonali, M8

  • 50 dadi esagonali, M10

  • 40 dadi esagonali, M12

  • 25 dadi esagonali, M14

  • 20 dadi esagonali, M16
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

1035 PZ

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Classe di resistenza

I8I

Normative

DIN 934

Assortimento dadi esagonali compreso:
50 x
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-DIN934-I8I-CH17-(A2K)-M10

Descrizione:
8 mm; M10
Quantità: 50 x
40 x
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-DIN934-I8I-CH19-(A2K)-M12

Descrizione:
10 mm; M12
Quantità: 40 x
25 x
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-DIN934-I8I-CH22-(A2K)-M14

Descrizione:
11 mm; M14
Quantità: 25 x
20 x
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-DIN934-I8I-CH24-(A2K)-M16

Descrizione:
13 mm; M16
Quantità: 20 x
200 x
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-DIN934-I6I-CH5,5-(A2K)-M3

Descrizione:
2.4 mm; M3
Quantità: 200 x
100 x
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-DIN934-I6I-CH7-(A2K)-M4

Descrizione:
3.2 mm; M4
Quantità: 100 x
100 x
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-DIN934-I6I-CH8-(A2K)-M5

Descrizione:
4 mm; M5
Quantità: 100 x
200 x
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-DIN934-I8I-CH10-(A2K)-M6

Descrizione:
5 mm; M6
Quantità: 200 x
100 x
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-DIN934-I8I-CH11-(A2K)-M7

Descrizione:
5.5 mm; M7
Quantità: 100 x
200 x
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-DIN934-I8I-CH13-(A2K)-M8

Descrizione:
6.5 mm; M8
Quantità: 200 x