Assortimento chiavi a bussola rinforzate, esagonali 1/2", sistema modulare 2.4.1
Assort. chiavi buss. rinf., esag. 1/2" 2.4.1,16 pz
SERIE-BUSSOLE-RINFORZATE-1/2POL-16PZ
Cod. art. 0965905214
EAN 4061975389510
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Compatibile con tutti i carrelli portautensili e prodotti dei sistemi ORSY
Dimensioni nel sistema modulare Würth
Elegante finitura effetto fibra di carbonio
Modulo portautensili in materiale sintetico morbido di alta qualità con elegante superficie rigida effetto fibra di carbonio per una maggiore robustezza, stabilità e facilità di pulizia
Facilità e rapidità nel trovare l'utensile corretto
Le misure degli utensili sono contrassegnate sul modulo portautensili
Caratteristiche tecniche(X)
Per carrelli portautensili e sistemi ORSY, (ad es. valigette, contenitori ORSY®BULL, ripiani ORSY)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 16 PZ |
Misura sezione in espanso | 2.4.1 |
Larghezza x altezza x profondità | 115 x 38 x 335 mm |
Elementi decorativi | Aspetto carbonio |
BUSSOLA RINFORZATA 1/2 10MM
BUSSOLA-RINF-1/2POL-CORTA-ESAG-11MM
BUSSOLA RINFORZATA 1/2 12MM
BUSSOLA RINFORZATA 1/2 13MM
BUSSOLA RINFORZATA 1/2 14MM
BUSSOLA RINFORZATA 1/2 15MM
BUSSOLA RINFORZATA 1/2 16MM
BUSSOLA RINFORZATA 1/2 17MM
BUSSOLA RINFORZATA 1/2 18MM
BUSSOLA RINFORZATA 1/2 19MM
BUSSOLA RINFORZATA 1/2 21MM
BUSSOLA RINFORZATA 1/2 22MM
BUSSOLA RINFORZATA 1/2 24MM
BUSSOLA RINFORZATA 1/2 27MM
BUSSOLA RINF. 1/2POL.CORTA ESAG.30MM
BUSSOLA RINF. 1/2POL.CORTA ESAG.32MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.