Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento chiavi a bussola da 1/2", per esagoni incassati, lunghe 6 pezzi

Ass chiavi bussola 1/2 poll esag incass lung 6 pz
ASSORT-BUSS-1/2PO-P-ESAG-INC-LUNGHE-6PZ

Cod. art. 096501260

EAN 4065746334648

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento chiavi a bussola da 1/2", per esagoni incassati, lunghe 6 pezzi

Cod. art. 096501260
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
Assortimento completo di chiavi a bussola per esagoni incassati, lunghe

Serraggio forte ed efficiente, qualità particolarmente elevata per una lunga durata


  • In acciaio al cromo-vanadio

  • Superfici con cromatura e finitura satinata opaca, per una presa sicura

  • La superficie respinge in modo permanente la ruggine e garantisce una durata superiore alla media


Stoccaggio sicuro e facilità nel trovare gli utensili


  • Cassettina in metallo resistente con impugnatura e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna PUR con effetto trattenuta degli utensili

  • Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto

  • Gli utensili mancanti possono essere individuati a colpo d'occhio
Indicazione

La chiave a bussola con una apertura chiave di 9 mm e lunghezza di 140 mm è inclusa nella fornitura e non può essere riordinata separatamente

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

6 PZ

Larghezza x altezza x profondità

225 x 35 x 110 mm

Assortimento chiavi a bussola da 1/2", per esagoni incassati, lunghe 6 pezzi compreso:
1 x
Chiave a bussola 1/2 poll esag inc extra lunga TX

SKTWRNCH-1/2IN-HEXSKT-WS9-L140MM

Descrizione:
9 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola 1/2 poll esag inc extra lunga TX

BUSSOLA 1/2 P/ESAG INCAS. 5X180MM

Descrizione:
5 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola 1/2 poll esag inc extra lunga TX

BUSSOLA 1/2 P/ESAG.INCAS. 6X140MM

Descrizione:
6 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola 1/2 poll esag inc extra lunga TX

BUSSOLA 1/2 P/ESAG.INCAS. 8X140MM

Descrizione:
8 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola 1/2 poll esag inc extra lunga TX

BUSSOLA 1/2 P/ESAG.INCAS. 10X140MM

Descrizione:
10 mm
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola 1/2 poll esag inc extra lunga TX

BUSSOLA 1/2 P/ESAG.INCAS. 12X140MM

Descrizione:
12 mm
Quantità: 1 x