Assortimento chiavi a bussola da 1/2", per esagoni incassati, corte 9 pezzi
Ass chiavi bussola 1/2 poll esag incass corte 9 pz
ASSORT-BUSSOLE-1/2PO-PER-ESAG-INC-9PZ
Cod. art. 096501290
EAN 4065746334655
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Serraggio forte ed efficiente, qualità particolarmente elevata per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio
- Superfici con cromatura e finitura satinata opaca, per una presa sicura
- La superficie respinge in modo permanente la ruggine e garantisce una durata superiore alla media
Stoccaggio sicuro e facilità nel trovare gli utensili
- Cassettina in metallo resistente con impugnatura e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna PUR con effetto trattenuta degli utensili
- Gli utensili rimangono fermi in posizione durante il trasporto
- Gli utensili mancanti possono essere individuati a colpo d'occhio
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 9 PZ |
Larghezza x altezza x profondità | 225 x 35 x 110 mm |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.