Assortimento cacciaviti con impugnatura a T
Assortimento cacciaviti con manico a T
ASS. CACCIAV.INTERC. IMPUGN. T 21 PZ
Cod. art. 0613630400
EAN 4049557538297
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Cricchetto ad alte prestazioni
Nessun bisogno di dover riafferrare la presa. ciò permette un lavoro rapido ed efficiente in ogni situazione di montaggio
Grande assortimento di lame intercambiabili, adattatori, porta inserti e chiavi a bussola.
Contiene lo strumento giusto per ogni applicazione, anche con portainserti flessibile
Lame intercambiabili di alta qualità
- Punte delle lame con trattamento speciale ad alta resistenza
- Sistema di codifica a colori Würth che permette una rapida identificazione
- Tutte le lame intercambiabili, i portainserti e portabussole hanno un attacco esagonale da 6,35 mm = 1/4"
4 in 1
- Cacciavite con impugnatura a T
- Cricchetto ad alte prestazioni
- Lame e adattatori intercambiabili
- Chiavi a bussola
Assortimento di lame intercambiabili:
Basta semplicemente scegliere la lama giusta e inserirla nel manico
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 21 PZ |
CACCIAV. IMPUGN. A.T.CRICH. C.11INSE
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 5MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 6MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 7MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 8MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 9MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 10MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 11MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 12MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 13MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT. 1/4 14MM
BUSSOLA ESAG. ZEBRA ATT.1/4 5,5MM
METALBOX 280X165X45 PER 096512 370
FMINRT-F.0613630400-L275XW160XH40MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.