Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento cacciaviti a lame intercambiabili 13 pezzi, con manico trasformabile

Ass. cacc. a lame interc. c/manico trasformabile
ASSORT. LAME INTERCAMBIABILI 13PZ

Cod. art. 0613760

EAN 4052703296897

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento cacciaviti a lame intercambiabili 13 pezzi, con manico trasformabile

Cod. art. 0613760
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
Set ampiamente attrezzato e risolutore di problemi per le aree difficili da raggiungere

Utilizzo con una sola mano


Non occorre rimuovere la lama al momento del cambio tra impugnatura dritta e a T. Può essere usato come un cacciavite standard in posizione dritta o come chiave a T grazie al manico trasformabile.



Impugnatura a 2 componenti


  • Per un lavoro semplice e senza fatica

  • Attacco porta lama: Acciaio inox altamente resistente con attacco da 1/4"


12 lame intercambiabili di alta qualità


  • Basta semplicemente scegliere la lama giusta e inserirla nel manico!

  • Sistema di codifica a colori Würth che permette una rapida identificazione

  • Lama esagonale da 6,35 mm = 1/4"

  • Adatta anche come inserto lungo per avvitatore a batterie


Contenuto:


  • Impugnatura trasformabile in chiave a T

  • 1 lama croce PH 1 - a taglio 4 mm; croce PH 2 - croce PH 3; croce PZ 1 - a taglio 5 mm; croce PZ 2 - a taglio 6 mm; croce PZ 3 - a taglio 7 mm

  • 1 lama testa esagonale 3 mm - testa esagonale sferica 3 mm; testa esagonale 4 mm - testa esagonale sferica 4 mm; testa esagonale 5 mm - testa esagonale sferica 5 mm; testa esagonale 6 mm - testa esagonale sferica 6 mm

  • 1 lama TX 10–TX 15; TX 20–TX 25; TX 30–TX 40

  • Cassetta in metallo (220 x 110 x 35 mm)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

13 PZ

Assortimento cacciaviti a lame intercambiabili 13 pezzi, con manico trasformabile compreso:
Impugnatura, cacciavite, altri
1 x
Impugnatura, cacciavite, altri

ZEBRA GRIP F. CHANGEABLE BLADES

Quantità: 1 x
1 x
Lama intercambiabile per cacciavite con manico a T

LAMA DIAM.1/4-PR1-TAGLIO 4,0MM

Descrizione:
A taglio 4 mm
Quantità: 1 x
1 x
Lama intercambiabile per cacciavite con manico a T

LAMA DIAM.1/4-PR2-PRH3

Descrizione:
PH3
Quantità: 1 x
1 x
Lama intercambiabile per cacciavite con manico a T

LAMA DIAM.1/4--PZ1-TAGLIO 5,0MM

Descrizione:
A taglio 5 mm
Quantità: 1 x
1 x
Lama intercambiabile per cacciavite con manico a T

LAMA DIAM.1/4-PZ2-TAGLIO 6,0MM

Descrizione:
A taglio 6 mm
Quantità: 1 x
1 x
Lama intercambiabile per cacciavite con manico a T

LAMA DIAM.1/4-PZ3-TAGLIO 7MM

Descrizione:
A taglio 7 mm
Quantità: 1 x
1 x
Lama intercambiabile per cacciavite con manico a T

LAMA DIAM.1/4-ESAG.INC-3MM-TESTA SFE

Descrizione:
ESAGONALE con sfera 3 mm
Quantità: 1 x
1 x
Lama intercambiabile per cacciavite con manico a T

LAMA DIAM.1/4-ESAG.INC-4MM-TESTA SFE

Descrizione:
ESAGONALE con sfera 4 mm
Quantità: 1 x
1 x
Lama intercambiabile per cacciavite con manico a T

LAMA DIAM.1/4-ESAG.INC-5MM-TESTA SFE

Descrizione:
HEX 5 mm
Quantità: 1 x
1 x
Lama intercambiabile per cacciavite con manico a T

LAMA DIAM.1/4-ESAG.INC-6MM-TESTA SFE

Descrizione:
ESAGONALE con sfera 6 mm
Quantità: 1 x
1 x
Lama intercambiabile per cacciavite con manico a T

LAMA DIAM.1/4-TX10-TX15

Descrizione:
TX15
Quantità: 1 x
1 x
Lama intercambiabile per cacciavite con manico a T

LAMA DIAM.1/4-TX20-TX25

Descrizione:
TX25
Quantità: 1 x
1 x
Lama intercambiabile per cacciavite con manico a T

LAMA DIAM.1/4-TX30-TX40

Descrizione:
TX40
Quantità: 1 x