Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento bussole multiprofilo, 1/2 poll. 23 pz

Ass. chiavi a bussola multiprofilo da 1/2", 23 pz.
ASS. CHIAVI MULTIPROFILO 1/2 23 PZ.

Cod. art. 096513 023

EAN 4038898920731

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento bussole multiprofilo, 1/2 poll. 23 pz

Cod. art. 096513 023
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
Pratica scatola in metallo, utensili di qualità professionale ZEBRA®

Pratico assortimento da 23 pz di bussole multiprofilo in cassetta metallica


  • Questo assortimento comprende attrezzature di base ideali per l'uso in officina e fuori sede.

  • Cassetta in metallo robusta con manico e chiusura a scatto, dotata di un termoformato in gommaspugna praticamente indistruttibile con effetto di trattenuta degli utensili

  • Gli utensili rimangono saldamente fermi in posizione durante il trasporto.

  • È possibile vedere immediatamente se mancano utensili.


Un solo utensile per tutte le esigenze: Bussole multiprofilo per cinque profili di viti diversi


  • Ognuna delle bussole corte poligonali è adatta per teste delle viti esagonali metriche, quadrate metriche, poligonali metriche, esagonali in pollici e TX esterno.

  • L'assortimento comprende 19 misure da 10 a 32 mm.

  • Soluzione ideale praticamente per tutte le operazioni di avvitamento


Serraggio potente ed efficiente


  • Le due prolunghe rigide consentono il trasferimento diretto della forza.

  • La leva a cricchetto è dotata di un manico ergonomico e robusto in materiale plastico per lavorare in modo comodo e sicuro.

  • L'angolo di ripresa di 5° consente un serraggio o un allentamento rapido e senza sforzo delle viti.

  • Ghiera per passare facilmente dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario


Qualità particolarmente alta per una lunga durata


  • Superfici cromate e lucidate

  • La superficie offre una durevole resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media.

  • La durata d'utilizzo degli utensili riduce i costi di sostituzione e stoccaggio.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

23 PZ

Larghezza x altezza x profondità

405 x 50 x 160 mm

Assortimento bussole multiprofilo, 1/2 poll. 23  compreso:
1 x
Chiave a bussola da 1/2, multiprofilo un unico utensile per tutte le applicazioni

BUSSOLA MULTIPROFILO 1/2 11MM

Descrizione:
11 mm
Un'unica bussola per 5 tipi di viti diverse!
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2, multiprofilo un unico utensile per tutte le applicazioni

BUSSOLA MULTIPROFILO 1/2 12MM

Descrizione:
12 mm
Un'unica bussola per 5 tipi di viti diverse!
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2, multiprofilo un unico utensile per tutte le applicazioni

BUSSOLA MULTIPROFILO 1/2 13MM

Descrizione:
13 mm
Un'unica bussola per 5 tipi di viti diverse!
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2, multiprofilo un unico utensile per tutte le applicazioni

BUSSOLA MULTIPROFILO 1/2 14MM

Descrizione:
14 mm
Un'unica bussola per 5 tipi di viti diverse!
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2, multiprofilo un unico utensile per tutte le applicazioni

BUSSOLA MULTIPROFILO 1/2 15MM

Descrizione:
15 mm
Un'unica bussola per 5 tipi di viti diverse!
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2, multiprofilo un unico utensile per tutte le applicazioni

BUSSOLA MULTIPROFILO 1/2 16MM

Descrizione:
16 mm
Un'unica bussola per 5 tipi di viti diverse!
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2, multiprofilo un unico utensile per tutte le applicazioni

BUSSOLA MULTIPROFILO 1/2 17MM

Descrizione:
17 mm
Un'unica bussola per 5 tipi di viti diverse!
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2, multiprofilo un unico utensile per tutte le applicazioni

BUSSOLA MULTIPROFILO 1/2 18MM

Descrizione:
18 mm
Un'unica bussola per 5 tipi di viti diverse!
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2, multiprofilo un unico utensile per tutte le applicazioni

BUSSOLA MULTIPROFILO 1/2 19MM

Descrizione:
19 mm
Un'unica bussola per 5 tipi di viti diverse!
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2, multiprofilo un unico utensile per tutte le applicazioni

BUSSOLA MULTIPROFILO 1/2 20MM

Descrizione:
20 mm
Un'unica bussola per 5 tipi di viti diverse!
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2, multiprofilo un unico utensile per tutte le applicazioni

BUSSOLA MULTIPROFILO 1/2 21MM

Descrizione:
21 mm
Un'unica bussola per 5 tipi di viti diverse!
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2, multiprofilo un unico utensile per tutte le applicazioni

BUSSOLA MULTIPROFILO 1/2 22MM

Descrizione:
22 mm
Un'unica bussola per 5 tipi di viti diverse!
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2, multiprofilo un unico utensile per tutte le applicazioni

BUSSOLA MULTIPROFILO 1/2 24MM

Descrizione:
24 mm
Un'unica bussola per 5 tipi di viti diverse!
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2, multiprofilo un unico utensile per tutte le applicazioni

BUSSOLA MULTIPROFILO 1/2 26MM

Descrizione:
26 mm
Un'unica bussola per 5 tipi di viti diverse!
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2, multiprofilo un unico utensile per tutte le applicazioni

BUSSOLA MULTIPROFILO 1/2 27MM

Descrizione:
27 mm
Un'unica bussola per 5 tipi di viti diverse!
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2, multiprofilo un unico utensile per tutte le applicazioni

BUSSOLA MULTIPROFILO 1/2 28MM

Descrizione:
28 mm
Un'unica bussola per 5 tipi di viti diverse!
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2, multiprofilo un unico utensile per tutte le applicazioni

BUSSOLA MULTIPROFILO 1/2 30MM

Descrizione:
30 mm
Un'unica bussola per 5 tipi di viti diverse!
Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2, multiprofilo un unico utensile per tutte le applicazioni

BUSSOLA MULTIPROFILO 1/2 32MM

Descrizione:
32 mm
Un'unica bussola per 5 tipi di viti diverse!
Quantità: 1 x
1 x
Prolunga da 1/2

PROLUNGA ZEBRA 1/2 LUNG. 125MM

Descrizione:
125 mm
Quantità: 1 x
1 x
Prolunga da 1/2

PROLUNGA ZEBRA 1/2 LUNGH. 250MM

Descrizione:
250 mm
Quantità: 1 x
1 x
Giunto cardanico da 1/2

SNODO CARDANICO ZEBRA 1/2

Descrizione:
70 mm
Quantità: 1 x
Termoformato in gommaspugna rigido Per assortimento chiavi a bussola da 1/2 poll.
1 x
Termoformato in gommaspugna rigido Per assortimento chiavi a bussola da 1/2 poll.

INSERTO GOMMA PIUMA-096513230

Descrizione:
400 x 150 x 40 mm
Con effetto di trattenuta
Quantità: 1 x
1 x
Cassettina metallica, misura 3 Vuota

BOX DI METALLO-405X160X50-GR3

Descrizione:
405 x 160 x 50 mm
Quantità: 1 x
1 x
Leva a cricchetto da 1/2 con cambio di direzione tramite ghiera

CRICCHETTO ZEBRA ATTACCO 1/2

Quantità: 1 x
1 x
Chiave a bussola da 1/2, multiprofilo un unico utensile per tutte le applicazioni

BUSSOLA MULTIPROFILO 1/2 10MM

Descrizione:
10 mm
Un'unica bussola per 5 tipi di viti diverse!
Quantità: 1 x