Assortimento bussole da TX 1/2", sistema modulare 4.4.1 12 pz
Inserto per bussole TX 4.4.1 da 1/2", 12 pz
SERIE-BUSSOLE-LUNGHE-TX-1/2POL-12PZ
Cod. art. 0965905207
EAN 4056807712468
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Compatibile con tutti i prodotti del sistema ORSY
Dimensioni della griglia uniformi
Elegante finitura in carbonio
Inserto in plastica di alta qualità con elegante finitura in carbonio per una migliore robustezza, stabilità e facilità di pulizia
Per trovare gli utensili corretti in modo rapido e semplice
Dimensioni degli utensili contrassegnate sull'inserto.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto per il sistema ORSY, (ad es. valigetta, carrello da officina, contenitori ORSY®BULL, ripiani ORSY)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 12 PZ |
Misura sezione in espanso | 4.4.1 |
Larghezza x altezza x profondità | 231 x 38 x 335 mm |
Elementi decorativi | Aspetto carbonio |
BUSSOLA TX LUNGA ATT. 1/2 TX40
BUSSOLA TX LUNGA ATT. 1/2 TX45
BUSSOLA TX LUNGA ATT. 1/2 TX50
BUSSOLA TX LUNGA ATT. 1/2 TX55
BUSSOLA TX LUNGA ATT. 1/2 TX70
BUSSOLA 1/2 P/ESAG INCAS. 5X180MM
BUSSOLA 1/2 P/ESAG.INCAS. 6X140MM
BUSSOLA 1/2 P/ESAG.INCAS. 7X100MM
BUSSOLA 1/2 P/ESAG.INCAS. 8X 80MM
BUSSOLA 1/2 P/ESAG.INCAS. 10X140MM
BUSSOLA 1/2 P/ESAG.INCAS. 12X140MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.