Assortimento anelli seeger 1050 pz in valigetta 4.4.1.
DIN 471 acciaio per molle fosf. lub. 1050 pz Sysko
ASS-ANELLI-SICUREZZA-DIN471-1050PZ-SYSKO
Cod. art. 5964043800
EAN 4046777219722
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | DIN 471 |
Materiale | Acciaio per molle |
Superficie | Fosfatato |
Dimensioni sistema | 4.4.1 |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 1050 PZ |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Peso prodotto (per pezzo) | 2439,000 g |
ANELLI SEEGER PER ESTERNI 10X1,0
ANELLI SEEGER PER ESTERNI 12
ANELLI SEEGER PER ESTERNI 14
ANELLI SEEGER PER ESTERNI 15
ANELLI SEEGER EST DIN471-A-16X1,0
ANELLI SEEGER PER ESTERNI 17
ANELLI SEEGER PER ESTERNI 18
ANELLI SEEGER PER ESTERNI 20
ANELLI SEEGER PER ESTERNI 22
ANELLI SEEGER PER ESTERNI 24
ANELLI SEEGER PER ESTERNI 25
ANELLI SEEGER PER ESTERNI 28
ANELLI SEEGER PER ESTERNI 30
ANELLI SEEGER PER ESTERNI 35
ANELLI SEEGER PER ESTERNI 5
ANELLI SEEGER PER ESTERNI 6
ANELLI SEEGER PER ESTERNI 8
ANELLI SEEGER PER ESTERNI 9
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.