Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento anelli di tenuta autocentranti

Anello di tenuta autocentrante 165 pz val. sist.
ASS-ANELLI-MET-GOM-(AUTOC-M4-24)-165PZ

Cod. art. 5964046900

EAN 4046777920178

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento anelli di tenuta autocentranti

Cod. art. 5964046900
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
165 pezzi in valigia 4.4.1 anelli di tenuta autocentranti M4–M24, acciaio zincato bianco (A2K)

Assortimento con 165 pezzi


  • 20 anelli di tenuta autocentranti cad. Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12

  • 10 anelli di tenuta autocentranti cad. Ø 14 / 16 / 18

  • 5 anelli di tenuta autocentranti cad. Ø 20 / 22 / 24
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

165 PZ

Superficie

Zincato

Assortimento anelli di tenuta autocentranti compreso:
20 x
Anello di tenuta, autocentrante

ANELLO-TEN-AUTOCENTR-MET/GOM-(A2K)-D10

Descrizione:
10 mm
Rondella in acciaio con anello di tenuta in gomma stampata
Quantità: 20 x
20 x
Anello di tenuta, autocentrante

ANELLO-TEN-AUTOCENTR-MET/GOM-(A2K)-D12

Descrizione:
12 mm
Rondella in acciaio con anello di tenuta in gomma stampata
Quantità: 20 x
10 x
Anello di tenuta, autocentrante

ANELLO-TEN-AUTOCENTR-MET/GOM-(A2K)-D14

Descrizione:
14 mm
Rondella in acciaio con anello di tenuta in gomma stampata
Quantità: 10 x
10 x
Anello di tenuta, autocentrante

ANELLO-TEN-AUTOCENTR-MET/GOM-(A2K)-D16

Descrizione:
16 mm
Rondella in acciaio con anello di tenuta in gomma stampata
Quantità: 10 x
10 x
Anello di tenuta, autocentrante

ANELLO-TEN-AUTOCENTR-MET/GOM-(A2K)-D18

Descrizione:
18 mm
Rondella in acciaio con anello di tenuta in gomma stampata
Quantità: 10 x
5 x
Anello di tenuta, autocentrante

ANELLO-TEN-AUTOCENTR-MET/GOM-(A2K)-D20

Descrizione:
20.000 mm
Rondella in acciaio con anello di tenuta in gomma stampata
Quantità: 5 x
5 x
Anello di tenuta, autocentrante

ANELLO-TEN-AUTOCENTR-MET/GOM-(A2K)-D22

Descrizione:
22.000 mm
Rondella in acciaio con anello di tenuta in gomma stampata
Quantità: 5 x
5 x
Anello di tenuta, autocentrante

ANELLO-TEN-AUTOCENTR-MET/GOM-(A2K)-D24

Descrizione:
24.000 mm
Rondella in acciaio con anello di tenuta in gomma stampata
Quantità: 5 x
20 x
Anello di tenuta, autocentrante

ANELLO-TEN-AUTOCENTR-MET/GOM-(A2K)-D4

Descrizione:
4.000 mm
Rondella in acciaio con anello di tenuta in gomma stampata
Quantità: 20 x
20 x
Anello di tenuta, autocentrante

ANELLO-TEN-AUTOCENTR-MET/GOM-(A2K)-D5

Descrizione:
5.000 mm
Rondella in acciaio con anello di tenuta in gomma stampata
Quantità: 20 x
20 x
Anello di tenuta, autocentrante

ANELLO-TEN-AUTOCENTR-MET/GOM-(A2K)-D6

Descrizione:
6.000 mm
Rondella in acciaio con anello di tenuta in gomma stampata
Quantità: 20 x
20 x
Anello di tenuta, autocentrante

ANELLO-TEN-AUTOCENTR-MET/GOM-(A2K)-D8

Descrizione:
8.000 mm
Rondella in acciaio con anello di tenuta in gomma stampata
Quantità: 20 x