Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento accessori per pressa da officina 23 pezzi

Kit di adattatori perno per pressa, 23 pezzi
KIT-ADATTATORI-P/SUPPORTO-PRESSA-23PZ

Cod. art. 1952003415

EAN 4056807558585

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento accessori per pressa da officina 23 pezzi

Cod. art. 1952003415
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
Assortimento completo per migliorare in maniera funzionale qualsiasi pressa da officina fino a 25 tonnellate.
  • L’attacco del mandrino per pressa può essere installato direttamente e in modo permanente sul pistone delle comuni presse da officina. A seconda del diametro del pistone, può essere montato direttamente o tramite il manicotto riduttore in dotazione. La fornitura comprende inoltre un manicotto riduttore quale può essere adattato tornendolo.

  • Inserendo la piastra di pressione nell’attacco del mandrino per pressa, l’intera superficie del pistone viene pressata. L’attacco del mandrino per pressa può quindi essere fissato permanentemente al pistone idraulico.

  • Gli accessori per il centraggio della tavola per pressa Würth 1952003400 consentono il fissaggio dei perni di supporto in un foro del componente.

  • Tutti i pezzi sono riposti ordinatamente in un'attaccaglia vicino alla tavola per pressa.


Contenuto:


  • 1 kit di accessori per il centraggio, 12 pezzi, per tavola per pressa 1952003400, 3 per ciascuna misura Ø10 – 12 – 14 – 16 mm

  • 5 mandrini per pressa con blocco a sfera, Ø11-15-19-25-29 mm

  • 1 piastra di pressione per attacco mandrino per pressa Ø60 mm (A=10 mm)

  • 1 attacco del mandrino per pistoni Ø50 mm (Ø esterno 60 mm)

  • 1 manicotto riduttore da Ø50 a Ø40 mm

  • 1 manicotto riduttore personalizzabile per pistoni Ø30-45 mm

  • 1 striscia magnetica

  • 1 aggancio di stoccaggio per tavola per pressa