Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assortimento 3 in 1 Con punta a forare per trapano a percussione Plus Quadro-L, punte e portainserti, 16 pezzi

Assortimento punte percussione Plus Quadro-L 16 pz

Cod. art. 0648070107

EAN 4099618750885

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assortimento 3 in 1 Con punta a forare per trapano a percussione Plus Quadro-L, punte e portainserti, 16 pezzi

Cod. art. 0648070107
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
La soluzione perfetta per armature e materiali duri a portata di mano nella valigia sistema ORSY

Miglioramento significativo della durata in armature e calcestruzzo


  • Geometria della testa innovativa e simmetrica con quattro taglienti, testa in metallo duro integrale (diam. 5-20 mm), elemento in carburo monopezzo e Peak design (diam. 22-32 mm)

  • Gli smussi di rinforzo sui taglienti impediscono che la punta si inceppi o si scentri quando si imbatte, ad esempio nell'armatura.


Foratura notevolmente più rapida


  • La geometria migliorata della punta con bordi rinforzati, le scanalature per la polvere aggiuntive e i taglienti curvi (diam. 5-20 mm) garantiscono un avanzamento rapido della perforazione e trasportano i residui di foratura all'elica a spirale.


Nuova elica a spirale multizona con diametro ottimizzato


  • Resistenza alla rottura incredibilmente aumentata, maggiore velocità di perforazione e rimozione ottimale dello sfrido di foratura

  • Alternanza di scanalature a spirale larghe e strette nelle versioni Speed e Heavy-Duty e resistenza ottimizzata del nucleo a spirale, nonché scanalature larghe e nucleo più spesso nell'area della testa per diam. 5-20 mm

  • Spirale con nucleo rinforzato, peso ridotto e aumento significativo del volume della spirale per diam. 22-32 mm


Lavoro efficiente


  • La speciale punta autocentrante con transizioni omogenee e uniformi consente una foratura precisa.

  • Segni di usura sulla testa di perforazione come indicatori per la valutazione della precisione dimensionale dei fori di ancoraggio


Estremità del gambo convessa e zona di transizione


  • L'estremità convessa del gambo e la zona di transizione (con transizione uniforme dalla spirale al gambo dal diam. 18 mm) assicurano un trasferimento più mirato e quindi più efficace dell'energia di impatto alla punta autoforante, garantendo così un avanzamento più rapido della foratura.


Include punte e portainserti


  • Barra con inserti e portainserti


Cassetta per sistema ORSY


  • Progettata per accogliere un'altra barra portainserti

  • Per facilitare la gestione, la cassetta può essere chiusa anche con gli inserti nel portainserti

  • Impilabile, giunto ottimizzato e facile da aprire


Esclusiva Würth

Indicazione
  • I ferri d'armatura possono essere forati solo con l'autorizzazione di un ingegnere strutturale.

  • Se occorre utilizzare punte lunghe, eseguire un preforo con una punta corta dello stesso diametro.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Velocità di foratura (sistema a punti)

3 su 4 punti

Stabilità foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Precisione (sistema a punti)

4 su 4 punti

Resistenza armatura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

4 su 4 punti

Numero taglienti

4 PZ

Numero pezzi nell'assortimento/kit

16 PZ

Dispositivo di fissaggio utensile

Per SDS-plus